Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-66-0535 Mágneses anyacsavarozó acél 3/8 hüvelykes PK10 | AH3QNE 33GN24

MILWAUKEE 49-66-0535 Mágneses anyacsavarozó acél 3/8 hüvelykes PK10

Raktáron
Tétel: AH3QNE Modell: 49-66-0535Kereszthivatkozás: 33GN24

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€88.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDiófej
Alkalmazási módszerHatás
befejezFekete-foszfát
Hex méret3 / 8 "
AnyagAcél
Teljes hossz2 9 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)9.5
Hajószélesség (cm)1.78
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílusa: Hex Power Drive
    • Hatás mértéke: Igen
    • Mágneses / nem mágneses: mágneses

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretTeljes hosszPkg. Menny.Ár
MILWAUKEE 49-66-0502 Mágneses anyacsavarozó acél 1/4 hüvelyk 1-7/8 hüvelyk hosszúság PK10 | AH3QMY 33GN18 49-66-05021 / 4 "1.875 "10€67.08
MILWAUKEE 49-66-0503 Mágneses anyacsavarozó acél 5/16 hüvelykes PK10 | AH3QMZ 33GN19 49-66-05035 / 16 "1.875 "10€76.87
MILWAUKEE 49-66-0505 Mágneses anyacsavarozó acél 3/8 hüvelyk 1-7/8 hüvelyk hosszúság PK10 | AH3QNA 33GN20 49-66-05053 / 8 "1.875 "10€76.79
MILWAUKEE 49-66-0506 Mágneses anyacsavarozó acél 7/16 hüvelykes PK10 | AH3QNB 33GN21 49-66-05067 / 16 "1.875 "10€102.77
MILWAUKEE 49-66-0532 Mágneses anyacsavarozó acél 1/4 hüvelykes PK10 | AH3QNC 33GN22 49-66-05321 / 4 "2 9 / 16 "10€75.61
MILWAUKEE 49-66-0533 Mágneses anyacsavarozó acél 5/16 hüvelykes PK10 | AH3QND 33GN23 49-66-05335 / 16 "2 9 / 16 "10€85.63
MILWAUKEE 49-66-0536 Mágneses anya meghajtó acél 7/16 hüvelyk PK10 | AH3QNF 33GN25 49-66-05367 / 16 "2 9 / 16 "10€119.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-66-0535 Mágneses anyacsavarozó acél 3/8 hüvelykes PK10
€88.85 /csomag