DBI-SALA Tetőfedő horgonyok

Szűrő

DBI-SALA -

Tetőhorgony

A DBI-SALA tetőhorgonyok ideálisak a leesés elleni védőrendszerek és a sík/lejtős beton-, fém- vagy fatetőkre rögzített rögzítési pontokhoz az energetikai, szállítási, építőipari és közműiparban. Felcsavarozzák a tetőfelületeket vagy a rajtuk lévő bilincset, hogy biztosítsák a zuhanásgátló rögzítési pontot. Horganyzott acél vagy acél konstrukció a korrózióállóság, a tartósság és a 310 font maximális teherbírás érdekében. Elforgatható csatlakozási ponttal / csuklós D-gyűrűvel / önbeálló O-gyűrű csatlakozási ponttal rendelkeznek a szilárdság és a szilárdság megőrzése érdekében. biztosítják a mobilitást.

StílusModellMélységHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A21036731 / 4 "25 "Ötvözet, gumi, szénacél3"€263.99
B21036762 / 3 "17 "Acél4"€108.88
C210013310 "21 45 / 64 "Sherardizált acél17 45 / 64 "€1,113.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?