DBI-SALA 2100133 tetőhorgony rétegelt fémbetonhoz | AH8WUL 39AL05

DBI-SALA 2100133 Tetőhorgony rétegelt lemez fémbetonhoz

Raktáron
Tétel: AH8WUL Típus: 2100133Kereszthivatkozás: 39AL05

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,102.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTetőhorgony
CsatolCDX rétegelt lemez, hullámlemez és beton fedélzetek
színekEzüst
D-gyűrűs anyagKovácsolt acél
Mélység10 "
Hossz21 45 / 64 "
AnyagSherardizált acél
Szakítószilárdság5000 font
Súly kapacitás310 font
Szélesség17 45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.091
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)56.13
Hajószélesség (cm)46.23
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszAnyagSzélességÁr
DBI-SALA 2103673 tetőhorgony 25 hüvelyk hosszúság 3 hüvelyk szélesség 1/4 hüvelyk D | AC3NNZ 2UZE7 21036731 / 4 "25 "Ötvözet, gumi, szénacél3"€261.36
DBI-SALA 2103676 tetőhorgony 17 hüvelyk hosszúság 4 hüvelyk szélesség 2/3 hüvelyk D | AC3NPA 2UZE8 21036762 / 3 "17 "Acél4"€109.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 2100133 Tetőhorgony rétegelt lemez fémbetonhoz
€1,102.08 /Mértékegység