EXTRACT-ALL Radiális pengefúvó, szíjhajtás

Füst- és porelszívó fúvók tartókonzolokkal a falra, padokra vagy padlóra való egyszerű felszerelés érdekében. Alacsony zajszint (max. 74 dB). Teljesen zárt motor kialakítás, amely akár 6 elszívókar áramlását is képes kezelni. Nyitott cseppálló motorházakban is kapható

Szűrő

StílusModellmotor típusadBA @ 5 lábHáz magasságaKerékátmérőHáz hosszaHáz szélességeBemeneti átmérőMotorház
AB-982 2-1/2 LE7419.5 "4"15.25 "9.75 "4"Nyissa ki a Cseppálló
ajánlatkérés
AB-982-1A350W6812 "5"8.5 "9"5"Teljesen zárt
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?