EXTRACT-ALL B-982-1A kipufogóventilátor univerzális tartó | AF6AMH 9UC85

EXTRACT-ALL B-982-1A kipufogóventilátor univerzális tartó

Tétel: AF6AMH Modell: B-982-1AKereszthivatkozás: 9UC85

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogóventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 2.000-In. SP240
dBA @ 5 láb68
Teljes terhelésű erősítők2.83
Ház magassága12 "
Ház hossza8.5 "
Ház szélessége9"
Hz60
Bemeneti átmérő5"
MotorházTeljesen zárt
Motor fordulatszám2000
motor típusa350W
Fázis1
Feszültség120/240
Kerékátmérő5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.08
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8414596095
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusadBA @ 5 lábHáz magasságaKerékátmérőHáz hosszaHáz szélességeBemeneti átmérőMotorházÁr
EXTRACT-ALL B-982-2 kipufogóventilátor univerzális tartó | AF4RXK 9HX40 B-982 2-1/2 LE7419.5 "4"15.25 "9.75 "4"Nyissa ki a Cseppálló-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTRACT-ALL B-982-1A kipufogóventilátor univerzális tartó