ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Lyukasztó és véső szettek

Allpax punch and chisel sets are used to precisely create holes in a wide range of materials, such as leather, cork and rubber. Allpax power punches feature cutting heads, with finely-honed edges, to ensure a clean & smooth punch and a snap-lock, quick-release mechanism for quick changing of the cutting heads. The brand’s hollow punches are uniquely designed for punching both single and dual diameter holes, in a single operation. Choose from an array of these punch and chisel sets available in lengths ranging from 5.5 to 32 inches on Raptor Supplies, one of the authorised Allpax distributors.

Szűrő

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power Punch készletek

StílusModellTartalmazzaDarabszámSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAX1860(1) 1/4" Power Punch vágófej (1) 3/8" Power Punch vágófej (1) 1/2" Power Punch vágófej (1) 5/8" Power Punch vágófej (1) 3/4 " Power Punch vágófej (1) 7/8" Power Punch vágófej (1) 1" Power Punch vágófej (1) Power Punch központosítás 107.1 "€243.68
BAX1861(1) 1/4" Power Punch vágófej (1) 5/16" Power Punch vágófej (1) 3/8" Power Punch vágófej (1) 7/16" Power Punch vágófej (1) 1/2 " Power Punch vágófej (1) 9/16" Power Punch vágófej (1) 5/8" Power Punch vágófej (1) 11/16" Power Punc167 1 / 5 "€323.61
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Szabványos üreges lyukasztókészletek

StílusModellMagasságHosszDarabszámSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAX13005"5 1 / 2 "111 1 / 2 "€282.85
BAX13016.3 "8.8 "161 1 / 2 "€456.65
CAX13029 4 / 5 "12 1 / 2 "272"€905.63
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Metrikus üreges lyukasztókészletek

StílusModellMagasságHosszNo Of PiecesSzélességMérési rendszerÁr (ÁFA nélkül)
AAX13505 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"Metric€282.85
BAX135116 "22 "-4"Metric€456.64
CAX135225 "32 "-5"Metric€991.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?