ENERPAC Nyomásmérő tartozékok

Adaptermérők a nyomásmérők hidraulikus rendszerekbe történő egyszerű felszereléséhez. Tartalmaz egy apavéget, amely becsavarható a szivattyú/henger csatlakozójába, egy 3/8 hüvelykes NPTF anyavéggel, amely befogadja a tömlőt vagy a csatlakozót, és egy harmadik csatlakozóval a pozitív mérőcsatlakozáshoz. A maximális üzemi nyomás 10000 psi legyen

Szűrő

ENERPAC -

GA sorozatú mérőadapterek

StílusModellA méretB méreteMérő port méreteFérfi végméretÁr (ÁFA nélkül)
AGA12.81 "1.14 "1 / 2 "3 / 8 "€174.39
BGA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "€212.06
BGA-35.25 "1.38 "1 / 4 "3 / 8 "€181.98
BGA-26.1 "1.38 "1 / 2 "3 / 8 "€190.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?