ASHCROFT Nyomás- és vákuumkapcsolók

Szivattyúkban, kompresszorokban és HVAC berendezésekben lévő túlnyomásos folyadékok felügyeletére alkalmas membrános nyomáskapcsolók. Egyes modellek víz- és robbanásbiztos burkolattal és Viton működtető tömítéssel rendelkeznek az akár 18000 psi feltörési nyomás kezelésére

Szűrő

ASHCROFT -

Membránnyomás kapcsoló

StílusModellVálasztékAC kapcsolat értékeléseBurst nyomásDC érintkezés besorolásaDifferenciálisIP besorolásNEMA értékelésPort típusaÁr (ÁFA nélkül)
ALPDN4GGV25XCYLM151.5-15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V1.4-2.1 psi664, 4X1 portos 1/4 "FNPT€666.15
ALPAN4HV25XCYLM151.5-15 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V2.5-13 psi664, 4X1 portos 1/4 "FNPT€666.15
BB424VXCYLM151.5-15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5-1.5 psi663, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FNPT€428.11
BB424VXCYLM303-30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5-1.5 psi663, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FNPT€443.72
ALPAN4HV25XCYLM303-30 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V3.0-27 psi664, 4X1 portos 1/4 "FNPT€675.24
ALPDN4GGV25XCYLM303-30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V1.4-5 psi664, 4X1 portos 1/4 "FNPT€721.93
ALPDN4GGV25XCYLM606-60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V3-7 psi664, 4X1 portos 1/4 "FNPT€675.24
ALPAN4HV25XCYLM606-60 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V5.0-54 psi664, 4X1 portos 1/4 "FNPT€666.15
BB424VXCYLM606-60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0-3.5 psi663, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FNPT€428.11
ALPDN4GGV25XCYLM10010-100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V7-12 psi664, 4X1 portos 1/4 "FNPT€746.53
BB424VXCYLM10010-100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5-5.0 psi663, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FNPT€428.11
ALPAN4HV25XCYLM10010-100 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V10-90 psi664, 4X1 portos 1/4 "FNPT€687.23
ALPDN4GGV25XCYLM20020-200 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V10-23 psi664, 4X1 portos 1/4 "FNPT€715.15
BB424VXCYLM20020-200 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V5-13 psi663, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FNPT€428.11
ALPAN4HV25XCYLM20020-200 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V18-180 psi664, 4X1 portos 1/4 "FNPT€691.61
ALPAN4HV25XCYLM40040-400 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V45-360 psi664, 4X1 portos 1/4 "FNPT€666.15
BB424VXCYLM40040-400 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V5-24 psi663, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FNPT€428.11
ALPDN4GGV25XCYLM40040-400 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V22-42 psi664, 4X1 portos 1/4 "FNPT€666.15
BB424VXCYLM60060-600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9-30 psi543, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FPT€428.11
BB424BXCYLM1000100-1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30-110 psi543, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FPT€517.28
BB424BXCYLM3000300-3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80-235 psi543, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FPT€517.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?