WILKERSON Pneumatikus kondenzátum-elválasztók

Centrifugális légáramlási mintával távolíthatja el a nagy részecskéket a sűrített levegő áramlásából. Automatikus leeresztő lehetőséggel rendelkező modellek is rendelkezésre állnak

Szűrő

WILKERSON -

Leválasztó kondenzátum

A Wilkerson pneumatikus kondenzátum-elválasztók centrifugális légáramlási mintákkal rendelkeznek, amelyek nagy mennyiségű folyékony és szilárd szennyeződés eltávolítását segítik elő. Ezek az elválasztók automatikus leeresztővel vannak ellátva, amely automatikusan üríti a kondenzátumot, a szennyeződéseket és a további részeket könnyű öntött alumínium házzal látják el. Ezen elválasztók külső felületei epoxi festéssel vannak ellátva a kiváló korrózióállóság érdekében. Válasszon a szeparátor kondenzátumok széles választékából, amelyek 100, 120 és 50 cfm-es légáramlási változatokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellÁtmérőMagasságMax. FolyamMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
AWSA-04-FM03.357.34 "50 cfm200 psi€375.34
BWSA-06-FM04.62510 "100 cfm200 psi€498.53
BWSA-08-FM04.62510 "120 cfm201 psi€496.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?