Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL VP526A1092 Pneumatikus szelep | AD2UBJ 3UD20

HONEYWELL VP526A1092 Pneumatikus szelep

Raktáron
Tétel: AD2UBJ Modell: VP526A1092Kereszthivatkozás: 3UD20
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
€636.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vezérlő szelep
Cv1.6
FunkcióAz integrált ülés- és sárgarézdugó kivehető kompozíciós tárcsával egyenlő százalékos áramlást biztosít
Magasság4.875 "
típusEgységes
Szelep típusa3-Way
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481809040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Testnyomás-besorolás (PSI) (250)
    • Bezárási besorolás @ Fő PSI (58 @ 13)
    • Max. Ellenőrzött közepes hőmérséklet. (F) (250)
    • Max. Safe Air PSI (29)
    • Cső (hüvelyk) (1/2 ODF)
    • Tavaszi tartomány (PSI) (2-5)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságSzelep típusaÁr
HONEYWELL VP526A1027 Pneumatikus szelep | AD2UBH 3UD19 VP526A10274.875 "3-Way€610.94
HONEYWELL VP527A1034 Pneumatikus szelep | AD2UBK 3UD21 VP527A10344.125 "2 út NO€534.78

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL VP526A1092 Pneumatikus szelep
€636.23 /Mértékegység