HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Csatlakoztassa és kapcsolja a reteszelő eszközöket

Szűrő

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Dugózár

A Hubbell Wiring Device-Kellems dugaszreteszelőket a dolgozók biztonságának megőrzésére használják az áramütések megelőzésével. Ezek a dugaszoló reteszek egyrészes kialakításúak, így akár 3/8 hüvelyk átmérőjű zárak és több lakat is használhatók. Polipropilén konstrukciójuk az alacsony súrlódás és az UV stabilizálás érdekében. A 60 C-os maximális üzemi hőmérsékletükkel ezek a hordozható reteszelő eszközök 4.22, 7.27 és 12.5 hüvelykes hosszban kaphatók. Raptor Supplies egyben lezáró eszközök hőre lágyuló szerkezettel rendelkezik a nagy ütésállóság érdekében.

StílusModellgörcsrohamokMagasságHosszMax. Lakatok számaÁltalános méretekLakatos bilincs max. Dia.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
AHLDMPAkár 1-1 / 8 "átmérőjű vezeték és 3-3 / 4" hosszú dugók2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "€58.28
BHLDAkár 5W 30A csavaros dugók3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€88.44
CHD2Akár 60A fémes és nemfémes tű és hüvely eszközök, 50A csavaros dugók5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "€138.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Lezáró eszköz, kihúzható készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HLDKITAC9QGC€252.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Lezáró eszköz, kapcsoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HSLDPK2CE6YAQ-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Zároló eszköz, kulccsal, dugó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HKLDCE6YAN-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Zároló eszköz, kulccsal, dugóval, 2 csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HKLDPK2CE6YAP-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?