LINCOLN ELECTRIC Plazmavágók

Hordozható plazmavágók, amelyek különböző vastagságú ívek fókuszálásával másodpercek alatt képesek lágyacél, rozsdamentes acél, alumínium, sárgaréz és rezet átvágni

Szűrő

LINCOLN ELECTRIC -

Plazmavágók

A Lincoln Electric plazmavágókat magas hőmérsékletű plazmagáz előállítására használják, amely elektromos ívet bocsát ki a munkadarabon, és salakmentes precíz vágást biztosít. A márka TOMAHAWK sorozatú plazmavágói a szabadalmaztatott Touch Start rendszerrel rendelkeznek, amelyet arra terveztek, hogy alacsony frekvenciájú plazmaíveket indítson el. Folyamatos munkafolyamatot tesznek lehetővé 1/2 és 1-1/4 hüvelyk közötti névleges vágási kapacitás mellett, és integrálva vannak az előlapi öblítési móddal a gáznyomás beállításához és a gázvezeték tisztításához. Egyes modellek PowerConnect technológiával rendelkeznek a bemeneti teljesítmény 575 V-ig történő automatikus érzékelésére és beállítására, ezért ideálisak HVAC spirális csatornázáshoz, hajójavításhoz, fém épületekhez és tetőszerkezetekhez. Válasszon ezeknek a plazmavágóknak a széles kínálatából, amelyek 10, 20 és 25 hüvelykes vezetékhosszban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellKábel hosszaVágási kapacitásBemeneti feszültségTételTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AK3477-1---Plasma Cutter---€11,837.76
BK2809-1---Plasma Cutter---€10,810.29
AK3477-2---Plasma Cutter---€12,807.47
CK2806-1101/2208 / 230VPlazmavágó és légkompresszor18.915.28.5€3,799.05
DK2807-120 láb.3 / 4 "208/230/1/50/60Plasma Cutter18.9 "15.2 "8.5 "€4,118.88
EK2808-125 láb.1-1 / 4 "208/575/1/3/50/60Plasma Cutter22.1 "15.2 "8.5 "€6,715.72
LINCOLN ELECTRIC -

Plazmavágó P20 20a 115v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
K2820-1AA4AKH€1,868.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?