LINCOLN ELECTRIC K2807-1 Plazmavágó 10 -40a Inverter 70 Psi | AB8TGX 28MG89

LINCOLN ELECTRIC K2807-1 plazmavágó 10 -40a inverter 70 Psi

Raktáron
Tétel: AB8TGX Modell: K2807-1Kereszthivatkozás: 28MG89

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,118.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlasma Cutter
Kábel hossza20 láb.
Vágási kapacitás3 / 4 "
DesignInverter
Működési ciklus100%
Bemenet36.8 erősítők
Bemeneti feszültség208/230/1/50/60
OCV460VDC
Teljes mélység18.9 "
Teljes magasság15.2 "
Teljes szélesség8.5 "
PSI70
Névleges kimenet10-40A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.315
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8456903000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaVágási kapacitásBemeneti feszültségTételTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
LINCOLN ELECTRIC K2808-1 Plazmavágó 20 -60a Inverter 80 Psi | AB8TGY 28MG90 K2808-125 láb.1-1 / 4 "208/575/1/3/50/60Plasma Cutter22.1 "15.2 "8.5 "€7,010.93
LINCOLN ELECTRIC K2806-1 Plazmavágó 10-25A Inverter 70 PSI | AH2HBT 28MG88 K2806-1101/2208 / 230VPlazmavágó és légkompresszor18.915.28.5€3,799.05
LINCOLN ELECTRIC K3477-1 plazmavágó, Tomahawk 1500, 100 A, 25 láb kézi | CR9MCH 61UX91 K3477-1---Plasma Cutter---€12,629.70
LINCOLN ELECTRIC K3477-2 plazmavágó, Tomahawk 1500, 100 A, 50 láb kézi | CR9MCJ 61UX92 K3477-2---Plasma Cutter---€13,217.22
LINCOLN ELECTRIC K2809-1 plazmavágó, Tomahawk 1500, 100 A, zseblámpa nem tartozék | CR9MCK 61UX79 K2809-1---Plasma Cutter---€11,533.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2807-1 plazmavágó 10 -40a inverter 70 Psi
€4,118.88 /Mértékegység