DURHAM MANUFACTURING Galambfuratkosár-egységek

Szerszámok és felszerelések tárolására alkalmas autóiparban, gyártásban, raktározásban és raktározásban. A kiválasztott modellek acélszerkezetűek és integrált görgőkkel rendelkeznek a nagy szilárdságú és a munkahelyen történő hordozhatóság érdekében

Szűrő

DURHAM MANUFACTURING -

Bin Egységek

StílusModellTeljes magasságBin mélységBin MagasságTeljes szélességA kukák teljes számaDoboz szélességeszínekbefejezÁr (ÁFA nélkül)
A363LP-95------SzürkeFényes porfesték€537.44
B353-9511.5 "11.875 "5.125 "33.75 "164"SzürkePorbevonatú€265.01
C354-9519.25 "11.875 "6.375 "33.75 "185.375 "SzürkePorbevonatú€303.59
D393-9519.25 "8.5 "9"33.75 "88"SzürkePorbevonatú€179.22
E357-9519.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"SzürkePorbevonatú€263.42
F344-9519.25 "8.375 "4.5 "33.75 "324"SzürkePorbevonatú€265.68
G357-17-S115619.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"PirosPorbevonatú€287.99
H349-9522.25 "8.375 "4"33.75 "404"SzürkePorbevonatú€293.26
I394-9522.25 "8.5 "4.5 "33.75 "208"SzürkePorbevonatú€203.76
J314-9523.75 "4.75 "3.75 "23.75 "363.75 "SzürkePorbevonatú€215.97
K329-9523.88 "11.875 "033.75 "416.75 "SzürkePorbevonatú€242.49
L359-17-S115623.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"PirosPorbevonatú€351.10
M359-9523.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"SzürkePorbevonatú€339.64
N356-17-S115623.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "PirosPorbevonatú€325.84
O330-9523.88 "11.875 "6.625 "33.75 "128"SzürkePorbevonatú€265.82
P396-9523.88 "12 "10 "33.75 "88.25 "SzürkePorbevonatú€251.75
Q356-9523.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "SzürkePorbevonatú€247.92
R350-9542 "8.375 "4.5 "33.75 "724"SzürkePorbevonatú€471.39
S351-9542 "11.875 "8.5 "33.75 "208"SzürkePorbevonatú€444.55
T360-9542 "11.875 "5.5 "33.75 "425.375 "SzürkePorbevonatú€515.38
U399-9542 "12 "(40) 4-1/2", (8) 7-3/4"33.75 "48(40) 4 ", (8) 8"SzürkePorbevonatú€480.98
V363-9542 "11.875 "4.5 "33.75 "724"SzürkePorbevonatú€528.78
W361-9542 "11.875 "5.125 "33.75 "564.875 "SzürkePorbevonatú€561.96
X358-9542 "11.875 "4.5 "17.875 "364"SzürkePorbevonatú€360.38
Y360-17-S115642 "12 "5.5 "33.75 "425 1 / 3 "--€527.38
DURHAM MANUFACTURING -

Mobil szemetesek

StílusModellTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
AMSB6-2036-952000 lbs.€1,736.59
BMSB9-2036-952400 lbs.€1,834.56
CMSB12-2036-952400 lbs.€1,932.50
DMSB3-2036-952400 lbs.€1,694.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?