MAYHEW TOOLS Ütőeszközök

Pneumatic chisels and taper punches made of heat-treated alloy steel for long service life. Widely used for cutting metal, driving out stuck bolts or pins, removing rust and breaking up concrete

Szűrő

MAYHEW TOOLS -

Lapos vésők

A Mayhew kaparók rozsda, tömítések és festékek kaparására, vízkő eltávolítására és hegesztési varratok tisztítására alkalmasak pneumatikus szerszámokról. Edzett, edzett és ütésálló acélszerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak az erős ütéseknek, hajlítás/törés nélkül, valamint fekete-oxid bevonattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák az oxidációt koptató körülmények között. Válasszon a pneumatikus vésők széles választékából, amelyek 6, 8.5, 10 és 18 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.

StílusModellTeljes hosszA szár hosszaTipp szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A319726"6"5 / 8 "€35.15
B319708.5 "8.5 "2"€52.27
C3198618 "18 "5 / 8 "€95.00
D3197818 "18 "-€91.48
MAYHEW TOOLS -

Pneumatikus kúpos lyukasztó 6 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
31980AH9UEW€29.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?