Medence szivattyú / szűrőrendszerek

Szűrő

DAYTON -

Medence / fürdő patron szűrők

A Dayton medence/fürdő patronos szűrői a szennyeződések és törmelékek szűrésére szolgálnak. Ezek a szűrők hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek a fokozott szívósság és sérülésállóság érdekében. Ideálisak 9000 és 65000 gallon közötti medencekapacitásokhoz, és akár 40 psi nyomást is képesek ellenállni.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A4VMN4€632.07
B4VMN6€785.12
C4VMN8€1,184.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Medence szivattyú készlet, 20A, 125V, 2 pólusú, 3 huzalos földelés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBLPKL520BC9EJY€187.53

Medence szivattyú / szűrőrendszerek

Dayton A szűrőpatronokat részecskék vagy vegyszerek vízből való eltávolítására használják. A medence és gyógyfürdő szűrőpatronjai sokoldalúan cserélhetőek, és hőre lágyuló műanyagból készülnek, hogy korróziógátló tulajdonságokat biztosítsanak. Maximum 40 psi nyomáson működhetnek. Kínálunk medenceszivattyú-készleteket is a szivattyúcsatlakozások kialakításához, amelyek nem rozsdásodnak és nem korrodálódnak, ha burkolat alatt használják. Ezek a készletek 2 pólusú, 3 vezetékes földelést kínálnak, és 75 és 40 °C között folyamatosan, ütés nélkül működnek. Raptor Supplies 20A-os, 125 V-os besorolású medence-szivattyú készleteket is forgalmaz, gyártja Hubbell.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?