ALLANSON Olajégő vezérlők

Tartalmaz olajégő gyújtókat, gyújtás transzformátorokat és gyújtás tesztereket az olajégők zavartalan működésének biztosítása érdekében

Szűrő

ALLANSON -

Gázégő gyújtású transzformátorok

StílusModellSzerelési típusÁr (ÁFA nélkül)
A542-PF-G1 / 4-20 x 1 "rögzítő csap€417.79
B1092-FRéselt lemez€202.90
ALLANSON -

Olajégő gyújtó

StílusModellSzerelési típusÁr (ÁFA nélkül)
A2275-619Csukló vége€92.17
B2275-628GCsukló vége€96.29
C2275-630Csukló vége€92.17
D2275-620Oldalsó zsanér€91.25
ALLANSON -

Olajégő gyújtás transzformátorok

Az Allanson olajégő gyújtótranszformátorait úgy tervezték, hogy az égőt lángvesztés vagy a rendszer hibás működése miatt leállítsák. Ezek az olajégő transzformátorok magas hőmérsékletű vezetékekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a zord ipari hőmérsékleti viszonyoknak, és nagy sűrűségű dupla porcelán perselyek a biztonságos működés érdekében. Rendelkezésre állnak vég / oldalsó zsanér, réselt lemez és 1 / 4-20 TPI csap rögzítési változat.

StílusModellAmperek @ 120VTételSzerelési típusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A2721-605-Olajégő gyújtás transzformátorCsukló vége120€154.24
B2721-668-Olajégő gyújtás transzformátor4 rögzítő furat a lemezben120€161.16
C2744-628G-Olajégő gyújtás transzformátorCsukló vége240€234.99
D2721-647-Olajégő gyújtás transzformátor8-32 x 3/8 "rögzítő csapok120€169.28
E2744-668-Olajégő gyújtás transzformátor4 rögzítő furat a lemezben240€223.80
F1092-PF20mAGázégő gyújtás transzformátor1 / 4-20 TPI csapok120€202.90
G1092-S20mAGázégő gyújtás transzformátorRéselt lemez120€214.32
H1092-H20mAGázégő gyújtás transzformátor4 lyukak120€205.11
I2721-63023mAOlajégő gyújtás transzformátorCsukló vége120€151.90
J2721-628G23mAOlajégő gyújtás transzformátorCsukló vége120€151.90
K2721-61923mAOlajégő gyújtás transzformátorCsukló vége120€138.74
L2721-62023mAOlajégő gyújtás transzformátorOldalsó zsanér120€151.90
ALLANSON -

Univerzális olajégő gyújtó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2275UAB7JBJ€94.45
ALLANSON -

Transzformátor / gyújtó tesztelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SC-2100AB7JBY€121.62
ALLANSON -

Univerzális gyújtástranszformátor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
421-BT636AB7JBU€207.74
ALLANSON -

Gázégő gyújtástranszformátor 120v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
542-AAB8FJF€417.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?