MERIT Felszerelt fedél kerekek

Szűrő

MERIT -

Felszerelt fedél kerekek

StílusModellSzárméretCsiszoló típusÁtmérőSzár típusaSzélességArc szélességeFokozatCsikorogÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A08834137505--------€21.281
B08834138119--------€41.081
C08834137230--------€25.631
D08834123203--------€40.151
E08834137263--------€38.381
F08834137573--------€22.301
G08834137572--------€14.711
H08834137552--------€14.611
I08834131829--------€9.851
B08834138130--------€41.431
J69957339715--------€23.931
B08834144460--------€61.161
K08834120458--------€103.181
L69957339705--------€20.201
C08834137602--------€16.991
M69957339738--------€23.901
N08834137460--------€43.401
O08834137551--------€14.611
C08834137810--------€18.031
P08834135002--------€25.901
Q69957339714--------€23.931
R08834138005--------€51.341
S08834135004--------€22.231
B08834138125--------€410.8510
B08834138118--------€41.081
MERIT -

Csiszoló fedél kerék

StílusModellÁtmérőFokozatCsikorogMax. FORDULATSzárméretSzár típusaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A088341310091"közepes8030,0001 / 4 "-20Csavarmenetes1"€9.54
B088341373101"Durva6030,0001 / 4 "Egyenes1"€9.54
B088341373151"Extra Finom32030,0001 / 4 "Egyenes1"€8.83
A088341310101"Vége12030,0001 / 4 "-20Csavarmenetes1"€10.56
A088341310011"Durva6030,0001 / 4 "-20Csavarmenetes5 / 8 "€7.56
B088341371001"közepes6030,0001 / 4 "Egyenes5 / 8 "€9.23
B088341371051"Durva4030,0001 / 4 "Egyenes5 / 8 "€11.43
B088341371021"Vége12030,0001 / 4 "Egyenes5 / 8 "€10.31
B088341373131"Nagyon finom18030,0001 / 4 "Egyenes1"€11.59
A088341310081"Durva6030,0001 / 4 "-20Csavarmenetes1"€9.54
B088341312591"Durva4030,0001 / 4 "Egyenes1"€9.54
B088341373121"Vége12030,0001 / 4 "Egyenes1"€10.89
B088341373111"közepes8030,0001 / 4 "Egyenes1"€9.54
A088341371411.5 "közepes8025,0001 / 4 "Egyenes1"€13.82
C088341321011.5 "Nagyon finom24025,0001 / 4 "Egyenes1"€15.37
C088341306441.5 "közepes8025,0001 / 4 "Egyenes1.5 "€16.61
C088341371421.5 "Vége12025,0001 / 4 "Egyenes1"€14.53
C088341306421.5 "Durva4025,0001 / 4 "Egyenes1.5 "€16.61
C088341373401.5 "Durva6025,0001 / 4 "Egyenes1"€13.82
C088341306431.5 "Durva6025,0001 / 4 "Egyenes1.5 "€16.61
C088341306411.5 "Vége12025,0001 / 4 "Egyenes1.5 "€16.61
A088341320031.375 "Vége12030,0001 / 4 "-20Csavarmenetes5 / 8 "€11.99
A088341320021.375 "közepes8030,0001 / 4 "-20Csavarmenetes5 / 8 "€11.99
C088341373201.375 "Durva6030,0001 / 4 "Egyenes5 / 8 "€12.37
A088341320011.375 "Durva6030,0001 / 4 "-20Csavarmenetes5 / 8 "€11.99
MERIT -

Hajtókerék 3 hüvelyk x 1/2 hüvelyk 20000 40 szemcsés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
08834149833AF9TCY€11.04
MERIT -

Hajtókerék Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 hüvelykes szár 80g

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
08834131831AD2MAG€10.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?