Mikrométerek

Szűrő

INSIZE -

Digitális autofókuszos mikroszkóp, 22.44 hüvelyk x 11.81 hüvelykes asztal

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5303-AF103CH6KFP€5,885.34
MITUTOYO -

300-400/0.01Mm külső mikrométeres cserélhető üllő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
104-142AAH9JQZ€1,331.45
STARRETT -

Digitális mikrométer mélységmérő, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig/0 - 25 mm-ig terjedő tartomány, ±0.0001 hüvelyk pontosság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
762.1NXRLCU4NAK€1,921.98
1...56

Mikrométerek

A mikrométereket az alkatrészek pontos megmérésére tervezték a megmunkálási folyamatok során. Raptor Supplies széles skáláját kínálja a mikrométerek mind metrikus, mind angol nyelven Brown & Sharpe, Mahr-szövetségi, Mitutoyo, Starrett és Westward. Nyugat felé Az elektronikus digitális mikrométerek lapos üllővel pontosan mérik a külső átmérőket, akár 0.001 mm-es felbontásig. Ezek a mikrométerek vízállóak és LCD-képernyővel rendelkeznek a leolvasott értékek megjelenítéséhez, valamint egy racsnis/súrlódó gyűszűvel az üllő beállításához. Akkumulátor és hordtáska jár hozzá. Starrett A cserélhető üllőmikrométerek 1 hüvelykes beosztású üllőkészlettel rendelkeznek. A sima kilincsműves gyűszű és a lapos üllők egyenletes nyomást és gyors beállítást biztosítanak a felületen. Ezek a mikrométerek fokozatos hüvelyt tartalmaznak, lépcsőzetes vonalakkal és számokkal a pontos mérés és a jobb olvashatóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?