WESCO Fém haszongépjárművek

Capable of transporting up to 500 lb of uniformly distributed loads. Feature two swivel and two rigid rubber casters for smooth movement over rough terrains. Have a push handle that assists in steering. Integrated with roller-guide drawers for frictionless operation.

Szűrő

WESCO -

Acél szerviz kosár tartozékok

A Wesco tartozékok széles skáláját kínálja, például polcokat, fiókokat és cseregörgőket a márka acél szervizkocsiihoz. Több kisebb tárgy egyidejű mozgatásához ezeknek az extra polcoknak (harmadik középső tálcának) a felszerelése rendkívül hasznos, mivel 50%-kal növeli a kocsi felületét. Ezek a tartozékok 18.5 és 33 hüvelykes hosszban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A170171,"--€277.93
B2701713"18.5 "11.75 "€84.41
C2701673.5 "33 "16 "€92.52
WESCO -

Acél szervizkocsik

A Wesco acél szervizkocsik akár 500 font súlyú, egyenletesen elosztott terhek szállítására is alkalmasak, és két forgatható és két merev gumigörgővel rendelkeznek a zökkenőmentes terepen történő mozgás érdekében. Ezek az egységek tolófogantyúval vannak felszerelve, amely segíti a kocsi kormányzását, és a felső tálcákat, amelyek megfordíthatók, hogy lapos munkafelületet biztosítsanak. A súrlódásmentes működés érdekében görgős vezetős fiókokkal vannak beépítve, és zománcozott bevonattal vannak ellátva a kiváló kopásállóság érdekében. Válasszon ezeknek a kocsiknak a széles kínálatából, amelyek 33 és 39 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A27016633 "16 "€315.16
B27016839 "24 "€392.62
WESCO -

Power Drive Platform Truck

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
272414CU9WFQ€5,020.36
WESCO -

Csere görgő kerekek 270168-hoz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
170172AG7KBV€394.44
WESCO -

Acél szervizkocsi 3. tálca, 36 "x 24" x 3-1 / 2 "

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
270169AG7KBR€127.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?