WESCO 270169 Steel Service Cart 3rd Tray, 36 x 24 x 3-1/2 | AG7KBR SCT-2436

WESCO 270169 Acél szervizkocsi 3. tálca, 36" x 24" x 3-1/2"

Raktáron
Tétel: AG7KBR Típus: 270169Kereszthivatkozás: SCT-2436

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€127.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Fedélzet H x Sz36 "x 24"
Hossz36 "
Ajakmagasság3.5 "
AnyagAcél
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság3.5 "
Teljes hossz39 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)60.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 270169 Acél szervizkocsi 3. tálca, 36" x 24" x 3-1/2"
€127.03 /Mértékegység