KNIPEX Vonalfogó

Villanyszerelők és kereskedők használják a vezetékek és kábelek széles választékának megfogására, hajlítására, vágására és sodrására. Fogazott, keresztbe illesztett, recézett markolatú zóna a húzáshoz és a szigetelt fogantyú

Szűrő

KNIPEX -

Linemans fogó

StílusModellFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A9O 21-410 SBAtompított1.5 "1 1 / 16 "7.5 "€72.55
B09 12 240 SBAergonomikus1 9 / 16 "1.625 "9.5 "€142.60
KNIPEX -

Szigetelt Linemans fogók

A Knipex szigetelt fogót kiváló minőségű szerszámacél vágófejjel tervezték, amely kovácsolt és olajjal edzett, így 35% -kal kevesebb kézi erőfeszítést igényel, mint a hagyományos kombinált fogók. Ezek a vonalfogók hosszú vágóélekkel és fogási zónákkal rendelkeznek a vastagabb kábelek és a lapos vagy kerek felületek kezelésére; és optimalizált tőkeáttételi lehetőséggel rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kisimítsák a fémcsövek durva éleit. Válasszon a szigetelt vonalfogók széles választékából, amelyek 1.5, 1-11/16, 1.375 és 1.625 hüvelykes állkapocs-méretben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A02 08 225 SBAergonomikus1.5 "1 1 / 64 "Magas széntartalmú szerszámacél9"€105.93
B09 08 240 SBAergonomikus1.5 "1.25 "Magas széntartalmú szerszámacél9.125 "€133.29
C02 08 225 USASzigetelt1 11 / 16 "1.5 "Acél9"€95.21
D03 08 160 SBASzigetelt1.375 "1.437 "Acél6.25 "€65.56
E03 08 200 SBASzigetelt1.625 "1.5 "Acél8"€93.11
F02 08 200 SBASzigetelt1.5 "1.25 "Acél8"€89.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?