TELEMECANIQUE SENSORS Végállás kapcsoló test és kapcsolatok

IEC-tanúsítvánnyal rendelkező végálláskapcsolók, amelyek moduláris felépítésűek, hogy könnyen hozzáférjenek a belső térhez, és pozitív nyílások az összes pattintható és lassú érintkezőn a fokozott biztonság érdekében. -77 és 158 °F között működhet, és 4 tűs M12-es, dugaszolható, csavaros és előre behuzalozott kábelcsatlakozós változatban kaphatók

Szűrő

TELEMECANIQUE SENSORS -

Az érzékelők korlátozzák a kapcsoló testét és érintkezőit

StílusModellAC kapcsolat értékeléseKapcsolatfelvételElektromos kapcsolatIP besorolásTételNEMA értékelésMűködési hőmérséklet.Ár (ÁFA nélkül)
AZCKM13A @ 240 VAC1NO / 1NCCsavaros terminál66Végállás kapcsoló teste1, 2, 3, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€134.16
BZCP21M124A @ 300 VAC1NO / 1NC4 tűs M12 csatlakozó65Kompakt végálláskapcsoló test, M12 csatlakozás1, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€143.12
CZCMD21M124A @ 300 VAC1NO / 1NC4 tűs M12 csatlakozó66, 67Miniatűr végállás kapcsoló test, M12 csatlakozás4X, 6P, 12, 13-13 foktól 158 fokig F€203.03
DZCMD21L16A @ 300 VAC1NO / 1NCElővezetékes kábel66, 67Miniatűr végálláskapcsoló teste 1 m kábellel4X, 6P, 12, 13-13 foktól 158 fokig F€129.58
EZCMD21L26A @ 300 VAC1NO / 1NCElővezetékes kábel66, 67Miniatűr végálláskapcsoló teste 2 m kábellel4X, 6P, 12, 13-13 foktól 158 fokig F€137.33
FZCMD21L56A @ 300 VAC1NO / 1NCElővezetékes kábel66, 67Miniatűr végálláskapcsoló teste 5 m kábellel4X, 6P, 12, 13-13 foktól 158 fokig F€203.34
GZCT21N126A @ 300 VAC1NO / 1NCCsavaros terminál65Kompakt végálláskapcsoló test, 1/2 "NPT csatlakozás1, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€110.17
HZCKL1H710A @ 240 VAC1NO / 1NCCsavaros terminál66Végállás kapcsoló teste1, 2, 3, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€263.58
IZCKJ2H710A @ 240 VAC2NO / 2NCCsavaros terminál66Végállás kapcsoló teste1, 2, 3, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€242.73
JZCP2510A @ 240 VAC1NO / 1NCCsavaros terminál65Kompakt végállás kapcsoló test1, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€72.18
KZCD21M1210A @ 240 VAC1NO / 1NC4 tűs M12 csatlakozó66, 67Kompakt végálláskapcsoló test, M12 csatlakozás1, 2, 3, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€206.41
LZCD2510A @ 240 VAC1NO / 1NCCsavaros terminál66, 67Kompakt végállás kapcsoló test1, 2, 3, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€113.61
LZCD2610A @ 240 VAC1NO / 1NCCsavaros terminál66, 67Kompakt végállás kapcsoló test1, 2, 3, 4, 12-13 foktól 158 fokig F-
ajánlatkérés
MZCKJ1D10A @ 240 VAC1NO / 1NC4 tűs M12 csatlakozó66Végállás kapcsoló test, M12 csatlakozás1, 2, 3, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€272.70
IZCKJ1H710A @ 240 VAC1NO / 1NCCsavaros terminál66Végállás kapcsoló teste1, 2, 3, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€169.63
NZCKJ4104H710A @ 240 VAC2NO / 2NCCsavaros terminál66Végállás kapcsoló teste1, 2, 3, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€563.48
CZCMD2510A @ 240 VAC1NO / 1NCCsatlakoztassa66, 67Miniatűr végállás kapcsoló test4X, 6P, 12, 13-13 foktól 158 fokig F€103.74
OZCMD2110A @ 240 VAC1NO / 1NCCsatlakoztassa66, 67Miniatűr végállás kapcsoló test4X, 6P, 12, 13-13 foktól 158 fokig F€124.25
JZCP2110A @ 240 VAC1NO / 1NCCsavaros terminál65Kompakt végállás kapcsoló test1, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€58.13
LZCD2110A @ 240 VAC1NO / 1NCCsavaros terminál66, 67Kompakt végállás kapcsoló test1, 2, 3, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€84.12
PXE2NP215110A @ 600 VAC1NO / 1NCCsavaros terminálNem értékeltKapcsolat blokk1, 2, 3, 4, 12-77 foktól 158 fokig F€79.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?