Kulcstengely Kulcsos tengelyek | Magyarország

KEYSHAFT Kulcsos tengelyek

Gépkulcsokkal együtt használják a nyomaték továbbítására a fogaskerekek, lánckerekek, szíjtárcsák vagy tengelykapcsolók számára. Biztosítson 0.012 hüvelyk / egyenes tűrést hidegen húzott szénacélból, csiszolt rozsdamentes acélból és alumíniumból

Szűrő

KEYSHAFT -

Imperial kulcsos tengelyek

A reteszhornyos kialakítású, kulcsos tengelyek alkalmasak motorokkal való használatra, hogy csökkentsék a vibrációt és nagyobb tűréseket érjenek el, mint a kulcs nélküli modelleknél. Ezek a hidegen húzott tengelyek különféle anyagokból állnak rendelkezésre, hogy megfeleljenek a legkülönfélébb alkalmazásoknak, például Grade 1045 szénacél konstrukció másodlagos műveletekhez, gépi minőségű alumínium opció robotikus alkalmazásokhoz és rozsdamentes acél tengelyek élelmiszer-feldolgozási alkalmazásokhoz. Válasszon a polírozott kulcsos tengelyek széles választékából, amelyek 5/16 és 5/8 hüvelyk közötti átmérőben kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellÁtmérőHosszKulcsnyílásAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A1 1/2 GKS-316-31 1 / 2 "3"3 / 8 "x 3 / 8"Rozsdamentes acélFt25,703.40
A1 1/2 GKS-304-61 1 / 2 "6"3 / 8 "x 3 / 8"Rozsdamentes acélFt33,590.47
A1 1/2 GKS-1045-61 1 / 2 "6"3 / 8 "x 3 / 8"SzénacélFt20,306.95
A1 1/2 GKS-1045-91 1 / 2 "9"3 / 8 "x 3 / 8"SzénacélFt29,158.19
A1 1/2 GKS-1045-121 1 / 2 "12 "3 / 8 "x 3 / 8"SzénacélFt36,429.33
A1 1/2 GKS-1045-181 1 / 2 "18 "3 / 8 "x 3 / 8"SzénacélFt49,967.29
A1 1/2 GKS-1045-361 1 / 2 "36 "3 / 8 "x 3 / 8"SzénacélFt87,441.04
A1 1/2 GKS-1045-241 1 / 2 "24 "3 / 8 "x 3 / 8"SzénacélFt63,009.78
A1 1/2 GKS-1045-481 1 / 2 "48 "3 / 8 "x 3 / 8"SzénacélFt116,579.14
A1 1/2 GKS-1045-601 1 / 2 "60 "3 / 8 "x 3 / 8"SzénacélFt135,560.41
ajánlatkérés
A1 1/2 GKS-1045-721 1 / 2 "72 "3 / 8 "x 3 / 8"SzénacélFt162,341.73
ajánlatkérés
B1 1/2 GKS-304-1441 1 / 2 "144 "3 / 8 "x 3 / 8"Rozsdamentes acélFt638,158.98
ajánlatkérés
A1 1/2 GKS-304-91 1 / 2 "9"3 / 8 "x 3 / 8"Rozsdamentes acélFt50,382.37
A1 1/2 GKS-304-361 1 / 2 "36 "3 / 8 "x 3 / 8"Rozsdamentes acélFt211,934.06
A1 1/2 GKS-304-481 1 / 2 "48 "3 / 8 "x 3 / 8"Rozsdamentes acélFt282,730.54
A1 1/2 GKS-304-601 1 / 2 "60 "3 / 8 "x 3 / 8"Rozsdamentes acélFt319,976.66
ajánlatkérés
A1 1/2 GKS-304-721 1 / 2 "72 "3 / 8 "x 3 / 8"Rozsdamentes acélFt375,039.11
ajánlatkérés
A1 1/2 GKS-316-61 1 / 2 "6"3 / 8 "x 3 / 8"Rozsdamentes acélFt51,393.40
A1 1/2 GKS-316-361 1 / 2 "36 "3 / 8 "x 3 / 8"Rozsdamentes acélFt308,085.75
A1 1/2 GKS-1045-31 1 / 2 "3"3 / 8 "x 3 / 8"SzénacélFt13,250.08
A1 1/2 GKS-316-601 1 / 2 "60 "3 / 8 "x 3 / 8"Rozsdamentes acélFt458,764.24
ajánlatkérés
A1 1/2 GKS-316-121 1 / 2 "12 "3 / 8 "x 3 / 8"Rozsdamentes acélFt102,719.80
A1 1/2 GKS-304-31 1 / 2 "3"3 / 8 "x 3 / 8"Rozsdamentes acélFt16,818.66
A1 1/2 GKS-304-121 1 / 2 "12 "3 / 8 "x 3 / 8"Rozsdamentes acélFt67,187.67
B1 1/2 GKS-304-1201 1 / 2 "120 "3 / 8 "x 3 / 8"Rozsdamentes acélFt553,496.49
ajánlatkérés
KEYSHAFT -

Metrikus kulcsos tengelyek

StílusModellÁtmérőHosszKulcsnyílásAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A8mm GKS-1045-10008 mm1000 mm2 1.2 mm x mmSzénacélFt37,386.72
A8mm GKS-1045-12008 mm1200 mm2 1.2 mm x mmSzénacélFt40,600.48
A8mm GKS-1045-5008 mm500 mm2 1.2 mm x mmSzénacélFt20,701.99
A8mm GKS-1045-3008 mm300 mm2 1.2 mm x mmSzénacélFt14,964.07
A8mm GKS-1045-15008 mm1500 mm2 1.2 mm x mmSzénacélFt48,447.43
ajánlatkérés
A8mm GKS-1045-18008 mm1800 mm2 1.2 mm x mmSzénacélFt55,618.13
ajánlatkérés
B10mm GKS-304-40010 mm400 mm3 1.8 mm x mmRozsdamentes acélFt16,537.46
B10mm GKS-304-100010 mm1000 mm3 1.8 mm x mmRozsdamentes acélFt41,336.99
A10mm GKS-1045-30010 mm300 mm3 1.8 mm x mmSzénacélFt16,209.40
A10mm GKS-1045-100010 mm1000 mm3 1.8 mm x mmSzénacélFt36,489.58
B10mm GKS-304-20010 mm200 mm3 1.8 mm x mmRozsdamentes acélFt8,898.10
A10mm GKS-1045-120010 mm1200 mm3 1.8 mm x mmSzénacélFt43,787.48
A10mm GKS-1045-150010 mm1500 mm3 1.8 mm x mmSzénacélFt52,257.09
ajánlatkérés
B10mm GKS-304-200010 mm2000 mm3 1.8 mm x mmRozsdamentes acélFt82,687.38
ajánlatkérés
A10mm GKS-1045-180010 mm1800 mm3 1.8 mm x mmSzénacélFt59,601.84
ajánlatkérés
A10mm GKS-1045-50010 mm500 mm3 1.8 mm x mmSzénacélFt22,409.30
A12mm GKS-1045-100012 mm1000 mm4 2.5 mm x mmSzénacélFt39,676.53
A12mm GKS-1045-120012 mm1200 mm4 2.5 mm x mmSzénacélFt45,434.53
A12mm GKS-1045-50012 mm500 mm4 2.5 mm x mmSzénacélFt23,152.48
B12mm GKS-304-20012 mm200 mm4 2.5 mm x mmRozsdamentes acélFt10,317.53
B12mm GKS-304-200012 mm2000 mm4 2.5 mm x mmRozsdamentes acélFt95,743.28
ajánlatkérés
B12mm GKS-304-100012 mm1000 mm4 2.5 mm x mmRozsdamentes acélFt47,871.62
B12mm GKS-304-40012 mm400 mm4 2.5 mm x mmRozsdamentes acélFt19,148.64
A12mm GKS-1045-150012 mm1500 mm4 2.5 mm x mmSzénacélFt56,609.03
ajánlatkérés
A12mm GKS-1045-180012 mm1800 mm4 2.5 mm x mmSzénacélFt65,205.83
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?