KULCSTENGELY 40MM GKS-1045-1500 Kulcsos tengely, 40mm átmérő, 1500mm hosszúság, szénacél | AC4MUP 30F842

KEYSHAFT 40 mm GKS-1045-1500 kulcsos tengely, 40 mm átmérő, 1500 mm hosszú, szénacél

Raktáron
Tétel: AC4MUP Modell: 40MM GKS-1045-1500Kereszthivatkozás: 30F842

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€132.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos tengely
Átmérő40mm
Kulcsnyílás12 5 mm x mm
Hossz1500mm
Anyag1045 szénacél
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.6655
Hajó magassága (cm)4.01
Hajó hossza (cm)150
Hajószélesség (cm)4.01
HS-kód8483105000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszKulcsnyílásAnyagÁr
KULCSTENGELY 8MM GKS-1045-300 Kulcsos tengely, 8mm Átm., 300mm Hossz, Szénacél | AC4MRP 30F795 8mm GKS-1045-3008mm300mm2 1.2 mm x mm1045 szénacél€10.15
KULCSTENGELY 12MM GKS-1045-300 Kulcsos tengely, 12mm átmérőjű, 300mm hosszúságú, szénacél | AC4MTC 30F808 12mm GKS-1045-30012mm300mm4 2.5 mm x mm1045 szénacél€24.35
KULCSTENGELY 20MM GKS-1045-1200 Kulcsos tengely, 20mm átmérő, 1200mm hosszúság, szénacél | AC4MTU 30F823 20mm GKS-1045-120020mm1200mm6 3.5 mm x mm1045 szénacél€228.39
KULCSTENGELY 24MM GKS-1045-1500 Kulcsos tengely, 24mm átmérő, 1500mm hosszúság, szénacél | AC4MUB 30F830 24mm GKS-1045-150024mm1500mm8 4 mm x mm1045 szénacél€146.00
KULCSTENGELY 25MM GKS-1045-300 Kulcsos tengely, 25mm átmérő, 300mm hosszú, szénacél | AC4MUD 30F832 25mm GKS-1045-30025mm300mm8 4 mm x mm1045 szénacél€63.32
KULCSTENGELY 40MM GKS-1045-300 Kulcsos tengely, 40mm átmérő, 300mm hosszúság, szénacél | AC4MUK 30F838 40mm GKS-1045-30040mm300mm12 5 mm x mm1045 szénacél€29.56
KULCSTENGELY 40MM GKS-1045-500 Kulcsos tengely, 40mm átmérő, 500mm hosszúság, szénacél | AC4MUL 30F839 40mm GKS-1045-50040mm500mm12 5 mm x mm1045 szénacél€45.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEYSHAFT 40 mm GKS-1045-1500 kulcsos tengely, 40 mm átmérő, 1500 mm hosszú, szénacél
€132.43 /Mértékegység