Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KULCSTENGELY 25MM GKS-1045-300 Kulcsos tengely, 25mm átmérő, 300mm hosszú, szénacél | AC4MUD 30F832

KEYSHAFT 25 mm GKS-1045-300 kulcsos tengely, 25 mm átmérő, 300 mm hosszú, szénacél

Raktáron
Tétel: AC4MUD Modell: 25MM GKS-1045-300Kereszthivatkozás: 30F832
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
€63.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos tengely
Átmérő25mm
Kulcsnyílás8 4 mm x mm
Hossz300mm
Anyag1045 szénacél
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)2.49
Hajó hossza (cm)30
Hajószélesség (cm)2.49
HS-kód8483105000
Származási országUS

Termék részletek:

    • ANSI B17.1-1967, R1973 tanúsítvánnyal rendelkező, precíziós kulcsos tengely, amely a nyomaték továbbítására szolgál az erőátviteli alkatrészekhez, például fogaskerekekhez, lánckerékekhez és tárcsákhoz
    • Hidegen húzott, csiszolt és csiszolt 1045 szénacél szerkezet, amely ellenáll a nagy ütésálló terheléseknek
    • Dia. tolerancia: -0.001 / -0.0025 hüvelyk
    • Kulcsszélesség tolerancia: +0.003 / -0.000 hüvelyk
    • Egyenesítési tűrés: 0.012 hüvelyk / láb

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszKulcsnyílásAnyagÁr
KULCSTENGELY 8MM GKS-1045-300 Kulcsos tengely, 8mm Átm., 300mm Hossz, Szénacél | AC4MRP 30F795 8mm GKS-1045-3008mm300mm2 1.2 mm x mm1045 szénacél€10.15
KULCSTENGELY 12MM GKS-1045-300 Kulcsos tengely, 12mm átmérőjű, 300mm hosszúságú, szénacél | AC4MTC 30F808 12mm GKS-1045-30012mm300mm4 2.5 mm x mm1045 szénacél€24.35
KULCSTENGELY 20MM GKS-1045-1200 Kulcsos tengely, 20mm átmérő, 1200mm hosszúság, szénacél | AC4MTU 30F823 20mm GKS-1045-120020mm1200mm6 3.5 mm x mm1045 szénacél€228.39
KULCSTENGELY 24MM GKS-1045-1500 Kulcsos tengely, 24mm átmérő, 1500mm hosszúság, szénacél | AC4MUB 30F830 24mm GKS-1045-150024mm1500mm8 4 mm x mm1045 szénacél€146.00
KULCSTENGELY 40MM GKS-1045-300 Kulcsos tengely, 40mm átmérő, 300mm hosszúság, szénacél | AC4MUK 30F838 40mm GKS-1045-30040mm300mm12 5 mm x mm1045 szénacél€29.56
KULCSTENGELY 40MM GKS-1045-500 Kulcsos tengely, 40mm átmérő, 500mm hosszúság, szénacél | AC4MUL 30F839 40mm GKS-1045-50040mm500mm12 5 mm x mm1045 szénacél€45.65
KULCSTENGELY 40MM GKS-1045-1200 Kulcsos tengely, 40mm átmérő, 1200mm hosszúság, szénacél | AC4MUN 30F841 40mm GKS-1045-120040mm1200mm12 5 mm x mm1045 szénacél€213.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEYSHAFT 25 mm GKS-1045-300 kulcsos tengely, 25 mm átmérő, 300 mm hosszú, szénacél
€63.32 /Mértékegység