SANDVIK COROMANT Indexálható végmarók

Tartalmazza a paralelogramma, négyzet és téglalap alakú fúróbetéteket, szármarókat és szármaró marókat. Az átfordítható fúróbetétek könnyen befogadják a fúrószárakat, és könnyű befogást biztosítanak szerszámokkal. PVD, MTCVD és bevonat nélküli bevonat változatban kapható

Szűrő

SANDVIK COROMANT -

Indexálható négyzet alakú vállmarók

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AA490-032M32-08MHűtőfolyadék€571.55
BRA216F-10O13S-038Endmill€381.42
SANDVIK COROMANT -

Indexálható arcmarók

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AA345-051R19-13MFacemill vágó€1,149.96
BA419-076R25-14MSzerszámtartó€959.93
SANDVIK COROMANT -

Cserélhető fúróhegyek, acél ház, csavaros bilincs rögzítés

A Sandvik CoroDrill 870 sorozatú fúróhegyek nagy áthatolást és minőségi lyukakat biztosítanak. Ezek az egységek cserélhető hegycserét kínálnak a maximális furatkészítési teljesítmény érdekében, 12 és 20.90 mm közötti tartományban. Új vágóél-geometriával rendelkeznek az alacsony forgácsolási erők elérése érdekében, a fúróhornyos kialakítás a jó forgácskezelés érdekében, valamint a fúrótest és a hegy közötti nagy pontosságú interfész a nagyobb szerszámstabilitás érdekében. Egyes modellek többrétegű TiAIN-bevonatú (titán-alumínium-nitrid) bevonattal rendelkeznek a fokozott élvonal-forgácsolás és a visszamaradó feszültség csökkentése érdekében, valamint kopásállóságot és kopásállóságot biztosítanak. Válasszon a fúróhegyek egy sorából, amelyek 0.440 és 1.049 hüvelyk közötti lapkaméretben kaphatók.

StílusModellANSI számHelyezze be a méretetÁr (ÁFA nélkül)
A870-1110-8-MM 2234870-1110-8-MM 22340.437 "€187.71
A870-1350-13-MM 2234870-1350-13-MM 22340.531 "€204.69
A870-1400-14-MM 2234870-1400-14-MM 22340.551 "€106.34
A870-1420-14-MM 2234870-1420-14-MM 22340.559 "€114.22
A870-1429-14-MM 2234870-1429-14-MM 22340.562 "€219.68
SANDVIK COROMANT -

Indexálható betétfúró 1.049 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
870-2600-26LX125-3AH2RCV€694.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?