hidraulikus prés

Szűrő

A hidraulikus préseket ipari és gyártási alkalmazások széles körében használják, mint például a kovácsolás, sajtolás, mélyhúzás és préselés. Folyadékot (olajat) használnak az a...Tovább

DESTACO -

Hidraulikus menetes testhenger

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
010-211-004CP3MNR€510.84
WESTWARD -

Hidraulikus takarékbolt 12 tonnás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1MZJ5AF6PVX€942.38
ASHCROFT -

Vákuummérő, -30-0 psi psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, 1/4 hüvelykes méretű NPT dugó, alsó, 8008A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
638008A4F02LP0L30IMVCN8ZHB€40.40
DAKE CORPORATION -

Hidraulikus prés, gördülőágy típusú, levegővel működtetett, dupla szivattyú, 50 tonna kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
942304CJ6UDG-
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION -

Hidraulikus prés, gördülőágy típusú, levegővel működtetett, dupla szivattyú, 75 tonna kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
942308CJ6UDH-
ajánlatkérés
12

hidraulikus prés

Kínálunk széles választékot a hidraulikus / lapátos / C-szorítós présekből, amelyeket fémgyártáshoz, kozmetikai, gyógyszerészeti és üveggyártáshoz terveztek. A fémtárgyak lapokká vagy hígító üveggé történő átalakításához ezek a hidraulikus présgépek hidraulikus henger segítségével nyomóerőt hoznak létre a nyomó / dugattyún, amely ezt követően átadja a folyadéknak. A maximális szilárdság és tartósság érdekében hegesztett / csavarozott konstrukcióval rendelkező hidraulikus prések különböző vázkapacitásokban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies különféle hidraulikus présgyártók széles skáláját kínálja, mint például az Enerpac, a Dake Corporation, a Grey, a Baileigh Industrial és az OTC. Különböző alkalmazásokhoz rögzített / hordozható hidraulikus présgépek állnak rendelkezésre mozgatható, rögzített, egy- és kettős működésű hengerekben.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az egyszeres és a kettős működésű hidraulikus prések között?

  • Az egyszeres működésű prések egyetlen csatlakozással rendelkeznek a nyomás alatti folyadék forrásához, a másik vége pedig egy tartályhoz vagy visszatérő vezetékhez.
  • A kettős működésű prések viszont két csatlakozással rendelkeznek a nyomás alatti folyadék forrásához, ahol az egyik csatlakozás segíti a henger kinyúlását, a másik pedig engedi, hogy a működés közben visszahúzódjon.

Mire jó a H-vázas hidraulikus prés?

A H-keret két oszlopból áll, amelyek a hengert és a felső és alsó tányért tartják. Ez a kialakítás lehetővé teszi számukra, hogy jobb stabilitást teremtsenek olyan feladatokhoz, mint a sajtolás, lyukasztás, hajlítás, vágás, kovácsolás, mélyhúzás és fémek vagy műanyagok egyengetése. Ezenkívül a H-vázas prések nagy pontosságot, egyszerű karbantartást és nagy terhelésnek ellenálló képességet kínálnak.

Hol használnak mozgatható és rögzített hengereket?

  • Egy mozgatható henger mozog a prés kerete körül, ahol erőt kell kifejtenie a munkadarabra. Például egy sajtolóprésben a henger lefelé mozog, hogy erőt fejtsen ki a sajtolószerszámra.
  • A fix hengereket présekben használják, ahol a hengert a lyukasztólemezre rögzítik, miközben a munkadarabot egy ágyra helyezik. Működés közben a siklócsavar felfelé, míg a henger lefelé ható erőt ad a felsőtestre, aminek következtében a lyukasztógép nagyobb ütéssel lefelé mozog, és vágja/formázza a munkadarabot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?