Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 638008A4F02LP0L30IMV Vacuum Gauge, -30 to 0 psi psi, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Size NPT Male, Bottom, 8008A | CN8ZHB 787MN6

ASHCROFT 638008A4F02LP0L30IMV Vacuum Gauge, -30 to 0 psi psi, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Size NPT Male, Bottom, 8008A

Raktáron
Cikkszám: CN8ZHB Model: 638008A4F02LP0L30IMVKereszthivatkozás: 787MN6
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
€40.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégritkításmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 638008A4F02LP0L30IMV Vacuum Gauge, -30 to 0 psi psi, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Size NPT Male, Bottom, 8008A
€40.40 /Mértékegység