PARKER Hidraulikus akkumulátor tartók

Szűrő

StílusModellBelül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A1466230000G4.5 "€237.81
A1449080000G6.8 "€248.05
PARKER -

U-csavaros rögzítés

A Parker rögzítő U-csavarok menetes konfigurációja ideális a dugattyús akkumulátorok rögzítési felületekhez való rögzítéséhez. Ezek az U-csavarok horganyzott acélból készültek, hogy védelmet nyújtsanak a mechanikai sérülésekkel szemben, és 231-2310 cu-in kapacitású akkumulátorokhoz használhatók. Ezenkívül anyákkal vannak felszerelve a biztonságos csatlakozás érdekében, és úgy tervezték, hogy csak egy adott méretű akkumulátorhoz illeszkedjenek. Ezeknek az akkumulátoroknak a széles választéka elérhető 5 és 7.13 hüvelykes belső átmérővel. Raptor Supplies.

StílusModellBelül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A0854370000G2.44 "€83.19
A0862090000G3.69 "€105.79
A0864960000G5"€129.11
A0864970000G7.13 "€238.43
PARKER -

Rögzítőbilincs, 8.78 hüvelyk belső átmérőjű, horganyzott acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
202.515-03648GRGCN2TLD€303.95
PARKER -

Akkumulátor töltő / mérő készlet, maximális nyomás - 3000 psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
144953000GAD9YXG€940.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?