GREENLEE Lyukvágók

Equipped with precision ground, high-speed steel teeth for smoothly cutting & drilling round holes in stainless steel, brass, wooden, plastic and aluminium workpieces. Available in saw diameters ranging between 0.875 and 2.5 inches

Szűrő

GREENLEE -

Többcélú lyukvágók

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A625-2-1/2Cutter€179.05
B625-1Lyukvágó€86.24
C625-2Lyukvágó€155.33
GREENLEE -

Lyukvágók, nagysebességű acél

A Greenlee lyukvágók precíziósan köszörült fogakkal rendelkeznek, amelyek könnyedén vághatnak sima, sorjamentes lyukakat. Ezek a lyukvágók osztott pontú próbafúróval rendelkeznek, amely megakadályozza a járást, megkönnyítve a lyukak pontos elhelyezését. A gyorsacél szerkezet kevesebb fogtörést biztosít. Ezek az egységek 1/4 hüvelykes maximális vágási mélységet kínálnak, és ideálisak fához, műanyaghoz és megmunkálható fémekhez. 1.375 és 1.75 hüvelyk közötti átmérőjű fűrészekre szerelhetők.

StílusModellLátta Dia -t.Ár (ÁFA nélkül)
A925-1-3/41.75 "€94.19
A925-1-3/81.375 "€75.26
GREENLEE -

Többcélú lyukfűrészek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A725-1-3/8Lyukfűrész€112.531
B625-7/8Lyukfűrész€93.621
C725-2Fűrész€214.132
GREENLEE -

Hole Saw Kit, 7 Pieces, 7/8 Inch to 6 Inch Saw Size Range, 1 1/2 Inch Max. Cutting Depth

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
830QCR3LNQ€280.72
1

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?