Hex Nuts

Szűrő

A hatlapú anyák fém rögzítőelemek, amelyeknek hat oldala van. Csavarokkal, alátétekkel, horgonyokkal, csapokkal, menetes rudakkal és csavarokkal használhatók. Két vagy több fa/fém alkatrész rögzítésére tervezték, ill...Tovább

FABORY -

Hatlapfejű záranya, 316-os fokozat, 80PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
B55411.101.0002CG7NZN€1,546.17
GRAINGER -

Hex Nut, M20 x 2.50, Steel, Right Hand, 10PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M04122.200.0001CD3FTG€37.69
VULCAN HART -

Hatlapú szerelvény

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-836944AP4NRM€1,412.54
Lásd a részleteket
SUPER-STRUT -

Hatlapfejű anya, 3/8 - 16 hüvelykes menetméret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
NM-F38ATHNCF4YJU-
ajánlatkérés
APPROVED VENDOR -

Hatlapfejű anya, 5. fokozat 5/16-18, 3600PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
848052-B1AE4GUC-
ajánlatkérés
1...67

Hex Nuts

A hatlapú anyák fém rögzítőelemek, amelyeknek hat oldala van. Csavarokkal, alátétekkel, horgonyokkal, csapokkal, menetes rudakkal és csavarokkal használhatók. Két vagy több fa/fém alkatrész rögzítésére vagy csavarkötések létrehozására tervezték, hogy megakadályozzák a mozgást. Raptor Supplies ezeket a hatlapú anyákat olyan márkáktól kínálja, mint Grainger, Woodhead, Vulcan Hart, Banjo, Apollo, Fabory, Texas Pneumatic Tools, C Sherman Johnson, Disco, Dynaform és még sok más.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szabványoknak felelnek meg ezek a diók?

  • ANSI
  • RoHS
  • MINT ÉN
  • LÁRMA
  • FDA
  • ISO
  • SAE
  • UL

Miért könnyű a hatlapú anyákat forgatni?

A hatszögletű anyák könnyebben forgathatók, mint a többi rögzítőelem, mivel hat párhuzamosuk van, és kisebb elfordulási távolságot/sugárt igényelnek. Minden alkalommal csak egyhatod vagy 30 fokos elfordulásra van szükségük, hogy elérjék a következő lapos párhuzamost.

Hogyan szerelik fel az NPSM külső vagy belső meneteket a csatlakozások tömítésére?

Ha az NPSM meneteket NPTF vagy NPT menetekkel párosítja, használjon tömítőanyagot vagy csőszalagot a folyadék- és légmentes tömítés biztosítására.

Mi a különbség a belső és a külső meghajtóstílusok között?

A rögzítőelem meghúzásához szükséges szerszám a hajtás típusától függ. A mélyebb hornyok és a több érintkezési pont a belső meghajtókon stabil fogást biztosítanak, és kevesebb erőre van szükség a meghúzáshoz. Másrészt a külső meghajtótípusok meghúzásához még kisebb erőre van szükség, mivel azokat csavarkulccsal vagy foglalattal lehet rögzíteni.

Hogyan határozható meg a rögzítőelemek szilárdsága fokozaton vagy osztályon keresztül?

  • SAE: Imperial kötőelemekhez használják. Minél magasabb a fokozat, annál erősebb a rögzítőelem. Az azonos minőségű kötőelemeket együtt történő használatra tervezték. Tartalmazzák a SAE 2., 5. és 8. fokozatú rögzítőelemeket a könnyű és nehéz rögzítési/feszítési alkalmazásokhoz.
  • ISO: A metrikus rögzítőelemek besorolása az ISO szabványok szerint történik. Minél magasabb az osztály, annál erősebb a rögzítőelem. Az azonos első számjegyű rögzítőelemeket együtt használják. ISO 4., 5., 6., 8., 10. és 12. osztályban kaphatók könnyű rögzítéshez vagy nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.
  • ASTM: Az ASTM erősség alapján osztályozza a rögzítőelemeket. ASTM Grade 2H, 7, 8, 8M és DH kivitelben kaphatók nagy szilárdságú, feszültség-, nyomás- és hőmérsékleti alkalmazásokhoz. Az ASTM C fokozatú egységek közepes szilárdságú acél anyák.
  • ASME: F & G fokozatban kaphatók közepes vagy nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?