MAYHEW TOOLS Kézi lyukasztók

Fekete-oxid ötvözetből készült acél / acél lyukasztók, amelyek alkalmasak acéltárgyak hasítására és vágására, valamint perselyek vagy csapok eltávolítására. Egy darabból és kerek kivitelben kapható, hossza 1.125 és 20.5 hüvelyk között mozog

Szűrő

MAYHEW TOOLS -

Pilótalyukasztások

A Mayhew pilot lyukasztókat üreges feszítőcsapok és hengercsapok behajtására és eltávolítására tervezték fémmegmunkálási és gyártási alkalmazásokhoz. Szabadalmaztatott kialakításuk lekerekített végével pontosan illeszkedik a görgős csapba a könnyű kezelés érdekében, a texturált fogantyú pedig fogást biztosít, és megakadályozza a lyukasztó elcsúszását a csapok rögzítése/eltávolítása közben. Acél konstrukciójuk minimalizálja a kopást és megakadályozza az oxidációt koptató körülmények között. Válasszon a 3.25, 4, 4.5, 5.5 és 6 hüvelykes lyukasztók széles választékából.

StílusModellHexHosszTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A250091 / 2 "6"3 / 8 "€23.36
B250191 / 4 "4.5 "4mm€17.90
C250171 / 4 "4"3mm€15.67
B250213 / 8 "4.5 "5mm€23.30
D250013 / 16 "3.25 "5 / 64 "€13.28
E250153 / 16 "3.25 "2mm€15.88
F250105 / 8 "6"7 / 16 "€27.38
G250115 / 8 "6"1 / 2 "€29.36
H250087 / 16 "6"5 / 16 "€22.73
I250237 / 16 "5.5 "6mm€21.88
I250277 / 16 "6"7mm€21.73
MAYHEW TOOLS -

Szilárd ütések

A Mayhew tömör lyukasztókat a szegecsek kiütésére, valamint a beszorult és beszorult csapok/kulcsok meglazítására használják az autóipari és ipari gépek karbantartásához. Ezek a hatszögletű lyukasztók ötvözött acélszerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak az erős ütéseknek, hajlítás/törés nélkül, és fekete-oxid felülettel bírják az erős kopásállóságot. Úgy vannak megmunkálva, hogy könnyedén alkalmazkodjanak a szűk tűrésekhez. Válasszon ezeknek a tömör lyukasztóknak a széles választékából, amelyek 5/32, 3/16, 5/16 és 3/8 hüvelykes hegyméretekben kaphatók.

StílusModellHexHosszTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A203011/26.5 "3/8€22.69
B201051/26"5/16€15.28
C200053/85"5/32€11.39
D200023/85"3/16€10.75
MAYHEW TOOLS -

Szúrások

A Mayhew szúrólyukasztók alkalmasak fém munkadarabok vágás vagy szegecselés előtti vonalvezetésére. Ezek a hatlapú lyukasztók éles szögű hegyükkel rendelkeznek a kemény fémek könnyű átvágásához, és fekete-oxiddal bevont acélszerkezettel rendelkeznek az ütésállóság és a kopásállóság érdekében. Válasszon a szúrólyukasztók széles választékából, amelyek 3/16 és 1/8 hüvelykes hegyméretekben kaphatók.

StílusModellHexHosszTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A230031/26"1/8€15.60
B230015/164.5 "3/16€9.78
MAYHEW TOOLS -

Vágányok

A Mayhew vonallyukasztókat lyukak beállítására tervezték csapok, szegecsek és csavarok beillesztéséhez különféle kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz. Ezek a lyukasztók úgy vannak megmunkálva, hogy alkalmazkodjanak a szűk tűrésekhez, és acélszerkezetük az ütésállóság és a fekete-oxid bevonat a magas kopásállóság érdekében. Válasszon a 3/32, 1/8 és 1/4 hüvelykes hegyek méretében kapható vonallyukasztók széles választékából.

StílusModellHexHosszTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A220053/415 "1/4€47.48
B220215/168"3/32€15.98
C220105/168"1/8€15.10
MAYHEW TOOLS -

Pro Pin ütések

A Mayhew lyukasztókat a meglazult kulcsok és csapok eltávolítására/kihúzására tervezték fémmegmunkálási és megmunkálási alkalmazásokhoz. Egyrészes kialakítással és acélszerkezettel rendelkeznek, amelyek hajlítás/törés nélkül ellenállnak az ütéseknek, valamint fekete-oxid felülettel rendelkeznek a magas kopásállóság érdekében. Válasszon ezeknek a hatszögletű lyukasztóknak a széles kínálatából, amelyek 3/32 - 1/2 hüvelykes hegyméretekben kaphatók.

StílusModellHexHosszTether képesTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A211001/26"Nem Tether képes3/16€15.50
B215041/28"Nem Tether képes3/8€19.77
C715041/27.875Nem Tether képes3/8€13.78
D211051/26"Nem Tether képes3/8€16.56
E211041/26"Nem Tether képes5/16€15.33
F710001/44"Nem Tether képes1/16€10.23
G214013 / 4 "10 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 2 "€26.82
H710043/85.25 "Nem Tether képes3/16€11.05
I215023/88"Nem Tether képes1/4€19.72
J215013/88"Nem Tether képes3/16€18.10
K212193/86"Nem Tether képes7/32€12.75
L710053/85.75 "Nem Tether képes1/4€10.88
M210053/85.75 "Nem Tether képes1/4€11.97
N210043/85.25 "Nem Tether képes3/16€10.91
C715023/87.875Nem Tether képes1/4€15.06
O715013/87.875Nem Tether képes3/16€14.42
P217073/84"Nem Tether képes1/4€10.28
Q210035/165"Nem Tether képes5/32€11.72
R210025/164.75 "Nem Tether képes1/8€13.66
S210015/164.5 "Nem Tether képes3/32€11.66
O715005/167.875Nem Tether képes1/8€14.12
T710015/164.5 "Nem Tether képes3/32€10.34
U710025/164.75 "Nem Tether képes1/8€10.21
V215005 / 16 "8"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 8 "€18.09
C715037/167.875Nem Tether képes5/16€14.59
MAYHEW TOOLS -

Vonalütések

StílusModellHexHosszTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A220121/210 "3/16€19.50
B720105/168"1/8€13.42
MAYHEW TOOLS -

Csapágyverseny ütések

A Mayhew csapágyazású lyukasztóit csapágygyűrűk eltávolítására tervezték gépi és autójavítási alkalmazásokhoz. Hőkezelt acélszerkezetükkel ellenállnak az ütéseknek, miközben megakadályozzák a hajlítást / törést, és fekete-oxid bevonattal rendelkeznek a magas kopásállóság érdekében. Válasszon a kézi lyukasztók széles kínálatából, amelyek 7/16, 9/16, 5/8 és 1/2 hüvelykes hegyméretekben kaphatók.

StílusModellHexHosszTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A245511/214 "9/16€48.90
B245483/86"7/16€35.53
C245497/1610 "1/2€42.55
D245509/1620.5mm5/8€59.68
MAYHEW TOOLS -

Kézi üreges lyukasztó

A Mayhew által gyártott kézi üreges lyukasztók ideálisak tömítések, alátétek vagy tömítőgyűrűk belső és külső átmérőjének vágására. Ezek a lyukasztók a karcsú ütőtüskével együtt precíz vágások készítésére használhatók sokféle anyagon, mint például hab, karton, bőr, gumiszál, műanyag, ólom vagy könnyű fémlemezek. Ezek a Mayhew üreges lyukasztók fekete-oxid ötvözött acélból készülnek, és kettős vágófejjel rendelkeznek a koncentrikus körök egyetlen ütéssel történő lyukasztásához. Raptor Supplies az üreges lyukasztók széles választékát kínálja különböző méretű és hosszúságú hegyekben.

StílusModellHosszTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A505781 11 / 16 "50mm€63.05
A505231 11 / 16 "1-3 / 4 "€71.66
B505741 11 / 16 "42mm€59.79
A505241 11 / 16 "1-7 / 8 "€72.16
A505761 11 / 16 "46mm€59.92
A505771 11 / 16 "48mm€58.20
B505731.5 "40mm€52.77
A505191.5 "1-7 / 16 "€59.33
B505691.5 "32mm€43.96
B505711.5 "36mm€49.99
A505181.5 "1-3 / 8 "€53.96
A505161.5 "1-1 / 4 "€51.38
B505121.25 "1"€43.94
B505681.25 "30mm€40.23
B505111.25 "7 / 8 "€45.09
B505141.25 "1-1 / 8 "€42.26
C505641.25 "22mm€36.38
C505661.25 "26mm€42.26
C505651.25 "24mm€41.08
D505591.125 "12mm€32.03
D505551.125 "7mm€30.41
D505601.125 "14mm€29.78
C505081.125 "9 / 16 "€31.51
C505611.125 "16mm€29.36
C505621.125 "18mm€32.38
MAYHEW TOOLS -

Ráncos csaplyukasztó 5/64 hegy 3/16 x 2-3 / 4 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
21601AF7RJV€10.21
MAYHEW TOOLS -

Üreges lyukasztó kerek acél 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
50520AB7WDV€59.89
MAYHEW TOOLS -

Prick Punch 5 Inch Length 3/8 Inch Tip Steel BO

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
73002AH9UGP€9.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?