VALLEY CRAFT Általános rendeltetésű kézi teherautók

Nehéz motorok, dobok és ipari alkatrészek szállítására szolgál. Öntött kerekekkel rendelkezik, amelyek simán gördülnek, és akár 1000 font terhelést is elbírnak

Szűrő

VALLEY CRAFT -

Kézi teherautók pneumatikus kerekekkel

A Valley Craft kézi teherautók nehéz és nehézkes rakományok szállítását végzik ipari és kereskedelmi terekben. Alumínium vázszerkezettel rendelkeznek, acél saruval akár 600 font súlyig. Ezek a teherautók ikerfogantyúval / hurkos fogantyúval rendelkeznek a teherautók tartásához és pneumatikus kerekekkel, amelyek bármilyen felületen átgurulnak. Egyes modellek fékekkel vannak felszerelve a mobilitás növelése érdekében, sárvédőkkel, amelyek extra vontatási felületet biztosítanak, és cserélhető acél védőburkolatokkal védik a teherautók túlméretes csúszósíneit. Raptor Supplies egyben kaszinó kézi teherautók csúszó kerettel, hátsó forgatható kerekekkel és biztonságos hevederrögzítővel, racsnis rögzítéssel akár 1000 font súlyig. Válasszon a teherautók széles választékából, 8 x 16, 8 x 23 és 10 x 16 hüvelykes cipőméretekben.

StílusModellMegfelel a cipő méreténekMagasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AF84010A78 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,489.49
ajánlatkérés
BF896998 "x 23"32 "17.5 "1000 lbs.19 "€4,034.41
ajánlatkérés
AF84009A010 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,528.07
ajánlatkérés
CF84008A110 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,528.07
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT -

Elosztó teherautók pneumatikus kerekekkel

A Valley Craft elosztó teherautók nehéz, nehézkes rakományok szállítását végzik ipari és kereskedelmi terekben. Alumínium vázszerkezettel rendelkeznek, acél saruval akár 600 font súlyú terhek kezelésére is. Ezek a teherautók ikerfogantyúval / hurkos fogantyúval rendelkeznek a teherautók tartásához és pneumatikus kerekekkel, amelyek bármilyen felületen átgurulnak. Egyes modellek fékekkel vannak felszerelve a mobilitás növelése érdekében, sárvédőkkel az extra vontatási felületért és cserélhető acél védőburkolatokkal, amelyek megvédik a teherautók túlméretes csúszósíneit. Válasszon a teherautók széles kínálatából, amelyek 8 x 16 és 10 x 16 hüvelykes cipőméretben kaphatók.

StílusModellFékHosszCipőméretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AF83944A0nem8"10 "x 16"20 "€962.11
ajánlatkérés
BF84335A5nem9"8 "x 16"20.5 "€857.47
ajánlatkérés
CF83881A5nem9"10 "x 16"20 "€881.27
ajánlatkérés
DF83947A7nem8"10 "x 16"20 "€962.11
ajánlatkérés
EF84066A0nem9"10 "x 16"23 "€698.54
ajánlatkérés
FF84580A7nem9"8 "x 16"19.5 "€779.86
ajánlatkérés
CF83971A6Igen8"10 "x 16"19 "€1,447.21
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT -

Commercial Hand Truck, Side Guards, Aluminum, 2 Pneumatic Wheels, 600 lb. Capacity

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
F83665A7CX8WRR€1,608.91
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?