E JAMES & CO Üzemanyag és kenőanyag csövek

Rugalmas, önkioltó tüzelőanyag és kenőanyag PVC csövek, amelyek alkalmasak gyep- és kerti berendezésekhez, polírozó berendezésekhez, kis motorok üzemanyag- és kenővezetékekhez. Ellenáll a duzzadásnak és a keményedésnek, és ellenáll a 62 psi maximális nyomásnak

Szűrő

StílusModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€91.08
A1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "€140.34
A1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "€119.14
A1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "€172.39
A1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "€195.26
A1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "€307.87
A1512-500750-1003"1 / 2 "40 psi3 / 4 "1 / 8 "€443.99
A1512-625875-1003.5 "5 / 8 "34 psi7 / 8 "1 / 8 "€587.94
A1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "€69.29
A1512-750100-1004"3 / 4 "30 psi1"1 / 8 "€379.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?