E JAMES & CO 1512-500750-100 PVC csövek Üzemanyag és kenőanyag 3/4 hüvelykes átmérőjű | AC3DXH 2RUY8

E JAMES & CO 1512-500750-100 PVC cső, üzemanyag és kenőanyag, 3/4 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AC3DXH Modell: 1512-500750-100Kereszthivatkozás: 2RUY8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€444.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat3"
színekÁtlátszó sárga
KeménységA part: 65
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz100 láb.
AnyagPVC
Max. Nyomás40 psi
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-15 - 165F
Szakítószilárdság1900 psi
típusÜzemanyag és kenőanyag
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2225
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód3917320010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
E JAMES & CO 1512-094188-100 PVC csövek üzemanyag és kenőanyag 3/16 hüvelykes átmérőjű | AC3DXA 2RUY1 1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "€69.28
E JAMES & CO 1512-125250-100 PVC csövek üzemanyag és kenőanyag 1/4 hüvelykes átmérőjű | AC3DXB 2RUY2 1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€91.08
E JAMES & CO 1512-188312-100 PVC csövek üzemanyag és kenőanyag 5/16 hüvelykes átmérőjű | AC3DXC 2RUY3 1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "€119.14
E JAMES & CO 1512-250375-100 PVC csövek üzemanyag és kenőanyag 3/8 hüvelykes átmérőjű | AC3DXD 2RUY4 1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "€140.35
E JAMES & CO 1512-312438-100 PVC csövek üzemanyag és kenőanyag 7/16 hüvelykes átmérőjű | AC3DXE 2RUY5 1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "€172.39
E JAMES & CO 1512-375500-100 PVC csövek Üzemanyag és kenőanyag 1/2 hüvelykes átmérőjű | AC3DXF 2RUY6 1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "€195.26
E JAMES & CO 1512-438625-100 PVC csövek üzemanyag és kenőanyag 5/8 hüvelykes átmérőjű | AC3DXG 2RUY7 1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "€307.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1512-500750-100 PVC cső, üzemanyag és kenőanyag, 3/4 hüvelykes
€444.00 /Mértékegység