DWYER INSTRUMENTS Áramláskapcsolók

A Dwyer Instruments áramláskapcsolóit arra tervezték, hogy meghatározott áramlási sebesség mellett elektromos visszacsatolást biztosítsanak olyan alkalmazásokban, mint a kazánok, melegvíz-melegítők, hűtők és hidropneumatikus tartályok. Ezek az egységek mágneses működtetésű kialakításúak, időjárás- és robbanásbiztos házzal rendelkeznek, így ellenállnak a kültéri alkalmazásoknak, és oldalsó falra szerelhető konfigurációval rendelkeznek a könnyű hozzáférhetőség és a gyors karbantartás érdekében. A márka V10 sorozatú Flotect áramláskapcsolói lehetővé teszik a terepen kalibrált kapcsolóbeállításokat az NO (Normally Open) vagy az NC (Normally Closed) műveletek közötti váltáshoz; így nincs szükség az elektromos csatlakozásokkal való babrálásra. Válasszon ezeknek a termékeknek a széles kínálatából, amelyek 1/2 és 2 hüvelyk közötti csőméretekben állnak rendelkezésre Raptor Supplies, a Dwyer Instruments hivatalos forgalmazója.

Szűrő

A Dwyer Instruments áramláskapcsolói ideálisak elektromos visszacsatolás biztosítására meghatározott áramlási sebesség mellett olyan alkalmazásokban, mint a kazánok, melegvíz-melegítők, hűtők és hidropneumatikus tartályok.
DWYER INSTRUMENTS -

Folyadékáramlás kapcsolók

StílusModellTee csatlakozás méretetest anyagaCsőcsatlakozás típusaTee anyagTemp. HatótávolságNedvesített anyagokCsatlakozás méreteFokozatÁr (ÁFA nélkül)
AV10SS-Rozsdamentes acél----1 / 2 "-€265.20
ajánlatkérés
BV4-SS-2-U-Rozsdamentes acél---4° és 275° F között-1 1 / 2 "Grade 316€1,523.98
ajánlatkérés
CV7-WBS-30N-Sárgaréz, öntött alumíniumNPSM--40° és 250° F közöttRozsdamentes acél, sárgaréz, kerámia1"301., 302. évfolyam€248.67
ajánlatkérés
DV8-WP--MNPT--Polifenilén-szulfid, rozsdamentes acél, kerámia1"-€309.38
ajánlatkérés
BV4-2-U-Sárgaréz---4° és 275° F között-1 1 / 2 "-€1,046.45
ajánlatkérés
BV4-2-DU-Sárgaréz---4° és 275° F között-1 1 / 2 "-€1,196.40
ajánlatkérés
BV4-SS-2-DU-Rozsdamentes acél---4° és 275° F között-1 1 / 2 "Grade 316€1,666.42
ajánlatkérés
EV8--MNPT--Polifenilén-szulfid, rozsdamentes acél, kerámia1"-€226.53
ajánlatkérés
FV6EPB-BD-5-MI1 1 / 2 "Sárgaréz-Vas----€956.05
ajánlatkérés
FV6EPS-SD-5-S1 1 / 2 "Rozsdamentes acél-Rozsdamentes acél----€1,645.04
ajánlatkérés
FV6EPB-BD-5-B1 1 / 2 "Sárgaréz-Sárgaréz----€922.72
ajánlatkérés
FV6EPS-SS-5-S1 1 / 2 "Rozsdamentes acél-Rozsdamentes acél----€1,469.14
ajánlatkérés
FV6EPB-BS-5-MI1 1 / 2 "Sárgaréz-Vas----€833.21
ajánlatkérés
FV6EPB-BS-5-B1 1 / 2 "Sárgaréz-Sárgaréz----€804.16
ajánlatkérés
FV6EPB-BD-4-B1 1 / 4 "Sárgaréz-Sárgaréz----€817.00
ajánlatkérés
FV6EPS-SD-4-S1 1 / 4 "Rozsdamentes acél-Rozsdamentes acél----€1,463.44
ajánlatkérés
FV6EPB-BD-4-MI1 1 / 4 "Sárgaréz-Vas----€833.21
ajánlatkérés
FV6EPB-BS-4-B1 1 / 4 "Sárgaréz-Sárgaréz----€696.54
ajánlatkérés
FV6EPB-BS-4-MI1 1 / 4 "Sárgaréz-Vas----€710.35
ajánlatkérés
FV6EPS-SS-4-S1 1 / 4 "Rozsdamentes acél-Rozsdamentes acél----€1,224.68
ajánlatkérés
FV6EPB-BS-3-B1"Sárgaréz-Sárgaréz----€617.99
ajánlatkérés
FV6EPB-BS-3-MI1"Sárgaréz-Vas----€676.81
ajánlatkérés
FV6EPB-BD-3-MI1"Sárgaréz-Vas----€747.75
ajánlatkérés
FV6EPS-SS-3-S1"Rozsdamentes acél-Rozsdamentes acél----€974.25
ajánlatkérés
FV6EPS-SD-3-S1"Rozsdamentes acél-Rozsdamentes acél----€1,132.30
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS -

Flow Switch Brass

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
V6EPB-B-S-LFCP4LMW€928.23
DWYER INSTRUMENTS -

Level Switch Brass Body Spdt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L6EPB-B-S-3-BCP4LMY€1,048.77
DWYER INSTRUMENTS -

Termikus diszperziós áramláskapcsoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TDS112CP4LMX€1,106.35
DWYER INSTRUMENTS -

Mini Flow Switch Explosion Proof

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L4CR3BDJ€1,918.90
DWYER INSTRUMENTS -

Folyadékáramlás kapcsoló, 1/2 hüvelykes MNPT, 1000 PSI max. Nyomás AC, SPST

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
V10AH2CXN€221.29

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felszerelni ezt a Dwyer áramláskapcsolót?

  • Óvatosan csomagolja ki a kapcsolót, és vegye ki a csomagolóanyagot az alsó házból.
  • A lapátot a használt csőmérettől függően a megfelelő jelölésnél kell levágni.
  • Szerelje be a kapcsolót a rendszer csővezetékébe úgy, hogy az oldalán lévő nyíl az áramlás irányába mutasson, majd vigyen fel csőmenet tömítőanyagot a 1/2 hüvelykes külső NPT rögzítőmenetekre.
  • A vezetékeket a regionális elektromos előírásoknak megfelelően szerelje fel.
  • A rendszer terheléseinek és áramainak értékelésekor legyen körültekintő. A telepítés után állítsa a kapcsolót NO (általában nyitott) vagy NC (normál zárt) állásba.
  • Amikor a reed kapcsolót az áramlás növekedése aktiválja, általában a zárt csatlakozások nyílnak, és a normál esetben nyitott érintkezők záródnak.
  • A felső kupakon lévő két csavart meg kell lazítani, de nem szabad eltávolítani a visszahelyezésükhöz.
  • A megadott kapcsolóművelet megjelenítéséhez csúsztassa el a reed kapcsoló szerelvényt.
  • Amikor a beállítás befejeződött, húzza meg a csavarokat.

Mi a különbség az induktív, a kapacitív és a lámpa terhelési áramerőssége között?

Az induktív terhelést egy elektromágneses mágnesszelep, elektromágneses relé és elektromágneses számláló okozza, amelyek áramköri terhelésként induktív komponenst tartalmaznak. A kapacitív terhelés egy reed kapcsoló vezérléssel sorba vagy párhuzamosan kapcsolt kondenzátor. Zárt áramkörben általában 50 méternél hosszabb kábelt használnak a reed kapcsoló csatlakoztatására, amely statikus kapacitást is fejleszthet. A wolfram izzós lámpa terhelése lámpaterhelést okozhat.

Mit jelent a működtetés és a kikapcsolás?

A működtetés azt a jelenséget jelenti, amikor egy mikrokapcsoló leold, vagy a mikrokapcsoló érintkezői megváltoztatják állapotukat. A kikapcsolásra akkor kerül sor, ha az áramlási sebesség elég alacsony ahhoz, hogy a mikrokapcsoló visszaálljon az alapértelmezett beállításra.

E Raptor Supplies a Dwyer Instruments áramláskapcsolóinak DPDT kapcsolóváltozatait kínálja?

Igen, Dwyer Instruments V6EPB-BD-2-MI áramláskapcsoló DPDT kapcsolóval rendelkezik, amely és elérhető Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?