Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-DU Folyadékáramlás kapcsoló, 1-1/2 hüvelykes MNPT, 2000 PSI Max. Nyomás, 125/250V AC | CJ2TEH 55EH42

DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-DU Folyadékáramlás kapcsoló, 1-1/2 hüvelykes MNPT, 2000 PSI max. Nyomás, 125/250V AC

Raktáron
Cikkszám: CJ2TEH Modell: V4-SS-2-DUKereszthivatkozás: 55EH42
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
€1,989.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékáram kapcsoló
test anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozás mérete1 1 / 2 "
Kapcsolat típusaMNPT
FokozatGrade 316
Nyomás értékelés2000 psig
KapcsolótípusDPDT
Temp. Hatótávolság-4 fok. 275 fokig. F
Lapát típusEgyetemes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675

Termékváltozatok

TermékekModellTee csatlakozás méretetest anyagaCsőcsatlakozás típusaTee anyagTemp. HatótávolságNedvesített anyagokCsatlakozás méreteFokozatÁr
DWYER INSTRUMENTS V6EPS-SS-3-S Folyadékáramlás kapcsoló, 1 hüvelykes FNPT, 3 gpm, 2000 PSI Max. Nyomás, 125/250V AC | CJ2TCW 55EH37 V6EPS-SS-3-S1"Rozsdamentes acél-Rozsdamentes acél----€1,084.90
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-6-0 Folyadékáramlás kapcsoló, 2 hüvelykes FNPT, 10 gpm, 1000 PSI max. Nyomás, 125/250V AC | CJ2TCX 55EH25 V6EPB-BS-6-02"Sárgaréz------€542.36
DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-U Folyadékáramlás kapcsoló, 1-1/2 hüvelykes MNPT, 2000 PSI Max. Nyomás, 125/250V AC | CJ2TCY 55EH43 V4-SS-2-U-Rozsdamentes acél---4 fok. 275 fokig. F-1 1 / 2 "Grade 316€1,697.05
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BD-2-MI folyadékáramlás kapcsoló, 3/4 hüvelykes FNPT, 2 gpm, 1000 PSI max. Nyomás, DPDT | CJ2TCZ 55EH02 V6EPB-BD-2-MI3 / 4 "Sárgaréz-Vas----€797.12
DWYER INSTRUMENTS V6EPS-SD-2-S Folyadékáramlás kapcsoló, 3/4 hüvelykes FNPT, 2 gpm, 2000 PSI max. Nyomás, DPDT | CJ2TDA 55EH28 V6EPS-SD-2-S3 / 4 "Rozsdamentes acél-Rozsdamentes acél----€1,090.66
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-4-MI folyadékáramlás kapcsoló, 1-1/4 hüvelykes FNPT, 4 gpm, 1000 PSI max. Nyomás, SPDT | CJ2TDB 55EH20 V6EPB-BS-4-MI1 1 / 4 "Sárgaréz-Vas----€848.10
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-5-B Folyadékáramlás kapcsoló, 1-1/2 hüvelykes FNPT, 6 gpm, 250 PSI Max. Nyomás, SPDT | CJ2TDC 55EH21 V6EPB-BS-5-B1 1 / 2 "Sárgaréz-Sárgaréz----€895.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-DU Folyadékáramlás kapcsoló, 1-1/2 hüvelykes MNPT, 2000 PSI max. Nyomás, 125/250V AC
€1,989.59 /Mértékegység