SPEEDAIRE Szűrő / szabályozók

A Speedaire szűrő/szabályozók légszűrővel és szabályozóval egy egységben vannak. Ideálisak a levegőben lévő részecskék eltávolítására a sűrített levegő ellátásból, valamint szabályozott és egyenletes légáramlási nyomást biztosítanak. Ezek az egységek szeparátorral és árnyékoló rekeszekkel vannak felszerelve, amelyek hatékonyan választják el a nedvességet a sűrített levegőtől, valamint egy szabályozóval az egyenletes és egyenletes nyomás fenntartására.

Szűrő

SPEEDAIRE -

Szűrőszabályozók

A Speedaire szűrőket / szabályozókat úgy gyártják, hogy a folyékony és szilárd szennyező anyagokat leválasztják a levegőből, miközben felügyelt, folyamatos légnyomást biztosítanak. Ezek a szűrő-szabályozók egyetlen egységben integrálják a levegőszabályozót és a légszűrőt. Válasszon a szűrők/szabályozók széles választékából, amelyek 6.44, 8.72, 9.95 és 11.93 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre.

StílusModellTeljes magasságBeállítási tartományTál anyagaTeljes szélességCsőméretMéretTál méreteSzűrés értékeléseÁr (ÁFA nélkül)
A4 80 ZKXNUMX6.44 "5-100 psiPolikarbonát1.63 "1 / 8 "NPT-1.0 oz.0.01 mikron€108.20
B4 74 ZKXNUMX6.44 "5-125 psiPolikarbonát1.63 "1 / 8 "NPTMiniatűr1.0 oz.5 mikron€42.28
B4 75 ZKXNUMX6.44 "5-125 psiPolikarbonát1.63 "1 / 4 "NPTMiniatűr1.0 oz.5 mikron€60.09
C4 76 ZKXNUMX6.44 "5-125 psiPolikarbonát1.63 "1 / 4 "NPTMiniatűr1.0 oz.5 mikron€60.83
D4 77 ZKXNUMX6.44 "5-125 psiPolikarbonát1.63 "1 / 4 "NPTMiniatűr1.0 oz.5 mikron€87.73
A4 81 ZKXNUMX6.44 "5-100 psiPolikarbonát1.63 "1 / 4 "NPT-1.0 oz.0.01 mikron€235.77
E4 85 ZKXNUMX8.72 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel1.97 "3 / 8 "NPT-2.2 oz.5 mikron€86.85
F4 84 ZKXNUMX8.72 "5-150 psiPolikarboát1.97 "3 / 8 "NPT-2.2 oz.5 mikron€85.27
F4 82 ZKXNUMX8.72 "5-150 psiFém Sight Gauge-val1.97 "1 / 4 "NPT-2.2 oz.5 mikron€79.60
E4 83 ZKXNUMX8.72 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel1.97 "1 / 4 "NPT-2.2 oz.5 mikron€104.07
G4 90 ZKXNUMX9.95 "5-150 psiPolikarbonát2.68 "1 / 2 "NPT-3.5 oz.5 mikron€115.66
H4 89 ZKXNUMX9.95 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel2.68 "3 / 8 "NPT-3.5 oz.5 mikron€103.72
I4 93 ZKXNUMX9.95 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel2.68 "3 / 8 "NPT-3.5 oz.5 mikron€221.59
H4 91 ZKXNUMX9.95 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel2.68 "1 / 2 "NPT-3.5 oz.5 mikron€105.01
G4 88 ZKXNUMX9.95 "5-150 psiFém2.68 "3 / 8 "NPT-3.5 oz.5 mikron€116.30
H4 87 ZKXNUMX9.95 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel2.68 "1 / 4 "NPT-3.5 oz.5 mikron€106.56
I4 92 ZKXNUMX9.95 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel2.68 "1 / 4 "NPT-3.5 oz.5 mikron€328.14
G4 86 ZKXNUMX9.95 "5-150 psiFém2.68 "1 / 4 "NPT-3.5 oz.5 mikron€165.12
J4 98 ZKXNUMX11.93 "5-150 psiPolikarbonát3.15 "3 / 4 "NPTStandard 7.0 oz.5 mikron€131.34
K4 97 ZKXNUMX11.93 "5-150 psiPolikarbonát3.15 "1 / 2 "NPTStandard 7.0 oz.5 mikron€128.75
J4 94 ZKXNUMX11.93 "5-150 psiPolikarbonát3.15 "3 / 8 "NPTStandard 7.0 oz.5 mikron€150.55
K4 99 ZKXNUMX11.93 "5-150 psiPolikarbonát3.15 "3 / 4 "NPTStandard 7.0 oz.5 mikron€128.00
L4ZL0111.93 "5-150 psiPolikarbonát3.15 "1 / 2 "NPTStandard 7.0 oz.5 mikron€298.55
J4 96 ZKXNUMX11.93 "5-150 psiPolikarbonát3.15 "1 / 2 "NPTStandard 7.0 oz.5 mikron€271.03
L4ZL0211.93 "5-150 psiPolikarbonát3.15 "3 / 4 "NPTStandard 7.0 oz.5 mikron€357.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?