Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZK91 Szűrő/szabályozó 9.95 hüvelyk H 2.68 hüvelyk szélesség | AE2UEG

SPEEDAIRE 4ZK91 Szűrő/szabályozó 9.95 hüvelyk H 2.68 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2UEG Modell: 4ZK91

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€105.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó
Beállító gombNem emelkedik
Beállítási tartomány5-150 psi
Tál anyagaPolikarbonát védőrésszel
Tál mérete3.5 oz.
Szűrés értékelése5 mikron
Mérő kikötő1/4 "PTF
Max. Folyam123 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Teljes magasság9.95 "
Teljes szélesség2.68 "
Csőméret1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)44.2
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságBeállítási tartományTál anyagaTeljes szélességCsőméretMéretTál méreteSzűrés értékeléseÁr
SPEEDAIRE 4ZK74 Szűrő / szabályozó 6.44 hüvelyk H 1.63 hüvelyk szélesség | AE2UDN 4 74 ZKXNUMX6.44 "5-125 psiPolikarbonát1.63 "1 / 8 "NPTMiniatűr1.0 oz.5 mikron€42.28
SPEEDAIRE 4ZK75 Szűrő / szabályozó 6.44 hüvelyk H 1.63 hüvelyk szélesség | AE2UDP 4 75 ZKXNUMX6.44 "5-125 psiPolikarbonát1.63 "1 / 4 "NPTMiniatűr1.0 oz.5 mikron€60.10
SPEEDAIRE 4ZK76 Szűrő / szabályozó 6.44 hüvelyk H 1.63 hüvelyk szélesség | AE2UDQ 4 76 ZKXNUMX6.44 "5-125 psiPolikarbonát1.63 "1 / 4 "NPTMiniatűr1.0 oz.5 mikron€60.83
SPEEDAIRE 4ZK77 Szűrő / szabályozó 6.44 hüvelyk H 1.63 hüvelyk szélesség | AE2UDR 4 77 ZKXNUMX6.44 "5-125 psiPolikarbonát1.63 "1 / 4 "NPTMiniatűr1.0 oz.5 mikron€87.73
SPEEDAIRE 4ZK78 Szűrő / szabályozó 12.90 hüvelyk H 7.48 hüvelyk szélesség | AE2UDT 4 78 ZKXNUMX12.9 "5-125 psiFém Sight Gauge-val7.48 "3 / 4 "NPT-32.0 oz.5 mikron€399.97
SPEEDAIRE 4ZK79 Szűrő / szabályozó 12.90 hüvelyk H 7.48 hüvelyk szélesség | AE2UDU 4 79 ZKXNUMX12.9 "5-125 psiFém Sight Gauge-val7.48 "1 "NPT-32.0 oz.40 mikron€481.86
SPEEDAIRE 4ZK80 Szűrő / szabályozó 6.44 hüvelyk H 1.63 hüvelyk szélesség | AE2UDV 4 80 ZKXNUMX6.44 "5-100 psiPolikarbonát1.63 "1 / 8 "NPT-1.0 oz.0.01 mikron€108.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK91 Szűrő/szabályozó 9.95 hüvelyk H 2.68 hüvelyk szélesség
€105.00 /Mértékegység