Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZK75 Szűrő / szabályozó 6.44 hüvelyk H 1.63 hüvelyk szélesség | AE2UDP

SPEEDAIRE 4ZK75 Szűrő/szabályozó 6.44 hüvelyk H 1.63 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2UDP Modell: 4ZK75
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
€60.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó
Beállító gombNem emelkedik
Beállítási tartomány5-125 psi
Tál anyagaPolikarbonát
Tál mérete1.0 oz.
Szűrés értékelése5 mikron
Mérő kikötő1/8 "PTF
Max. Folyam14 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Teljes magasság6.44 "
Teljes szélesség1.63 "
Csőméret1 / 4 "NPT
MéretMiniatűr

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8481100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságBeállítási tartományTál anyagaTeljes szélességCsőméretMéretTál méreteSzűrés értékeléseÁr
SPEEDAIRE 4ZK74 Szűrő / szabályozó 6.44 hüvelyk H 1.63 hüvelyk szélesség | AE2UDN 4 74 ZKXNUMX6.44 "5-125 psiPolikarbonát1.63 "1 / 8 "NPTMiniatűr1.0 oz.5 mikron€42.28
SPEEDAIRE 4ZK76 Szűrő / szabályozó 6.44 hüvelyk H 1.63 hüvelyk szélesség | AE2UDQ 4 76 ZKXNUMX6.44 "5-125 psiPolikarbonát1.63 "1 / 4 "NPTMiniatűr1.0 oz.5 mikron€60.83
SPEEDAIRE 4ZK77 Szűrő / szabályozó 6.44 hüvelyk H 1.63 hüvelyk szélesség | AE2UDR 4 77 ZKXNUMX6.44 "5-125 psiPolikarbonát1.63 "1 / 4 "NPTMiniatűr1.0 oz.5 mikron€87.73
SPEEDAIRE 4ZK78 Szűrő / szabályozó 12.90 hüvelyk H 7.48 hüvelyk szélesség | AE2UDT 4 78 ZKXNUMX12.9 "5-125 psiFém Sight Gauge-val7.48 "3 / 4 "NPT-32.0 oz.5 mikron€399.97
SPEEDAIRE 4ZK79 Szűrő / szabályozó 12.90 hüvelyk H 7.48 hüvelyk szélesség | AE2UDU 4 79 ZKXNUMX12.9 "5-125 psiFém Sight Gauge-val7.48 "1 "NPT-32.0 oz.40 mikron€481.86
SPEEDAIRE 4ZK80 Szűrő / szabályozó 6.44 hüvelyk H 1.63 hüvelyk szélesség | AE2UDV 4 80 ZKXNUMX6.44 "5-100 psiPolikarbonát1.63 "1 / 8 "NPT-1.0 oz.0.01 mikron€108.20
SPEEDAIRE 4ZK81 Szűrő / szabályozó 6.44 hüvelyk H 1.63 hüvelyk szélesség | AE2UDW 4 81 ZKXNUMX6.44 "5-100 psiPolikarbonát1.63 "1 / 4 "NPT-1.0 oz.0.01 mikron€235.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK75 Szűrő/szabályozó 6.44 hüvelyk H 1.63 hüvelyk szélesség
€60.10 /Mértékegység