CHICAGO HARDWARE Szemhüvelyek

Szűrő

CHICAGO HARDWARE -

Szem csavarok

StílusModellSzem belül Dia.Szem kívül Dia.Szemcsavar típusabefejezAnyagTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A14215 11"1-21 / 32 "Emeljen váll nélkülEgyszerűRozsdamentes acél2 29 / 32 "-1.25 "€30.35
B11591 91"1.875 "Kiderült, drótFekete oxidAcél4"1 / 2 "2"€6.62
C07215 11"1.875 "Kiderült, drótcinkAcél6"1 / 2 "4"€3.29
D07460 51"1.875 "Kiderült, drótEgyszerűRozsdamentes acél4"1 / 2 "2"-
ajánlatkérés
E08262 41"2"Kovácsolt váll nélkülEgyszerűRozsdamentes acél5.25 "-3.25 "-
ajánlatkérés
D07470 41"1.875 "Kiderült, drótEgyszerűRozsdamentes acél8"1 / 2 "6"-
ajánlatkérés
C07210 61"1.875 "Kiderült, drótcinkAcél4"1 / 2 "2"-
ajánlatkérés
B11601 51"1.875 "Kiderült, drótFekete oxidAcél6"1 / 2 "4"€8.34
F26056 51"1-21 / 32 "Emelje meg a vállátcinkAcél3.25 "3 / 8 "1.25 "€479.05
F12845 21"1-21 / 32 "Emelje meg a vállátEgyszerűAcél3.25 "3 / 8 "1.25 "-
ajánlatkérés
G07220 51"1.875 "Kiderült, drótcinkAcél8"1 / 2 "6"€3.78
H12045 61"1.875 "Kiderült, drótFekete oxidAcél8"1 / 2 "6"€8.88
D07465 01"1.875 "Kiderült, drótEgyszerűRozsdamentes acél6"1 / 2 "4"€16.72
I26059 61-3 / 32 "1-27 / 32 "Emelje meg a vállátcinkAcél3.625 "7 / 16 "1.375 "-
ajánlatkérés
F12905 31-9 / 32 "2-9 / 32 "Emelje meg a vállátEgyszerűAcél4.5 "9 / 16 "1.625 "-
ajánlatkérés
J12968 81-11 / 16 "3.25 "Emelje meg a vállátEgyszerűAcél6"7 / 8 "2.25 "€356.05
F12988 61-13 / 16 "3-9 / 16 "Emelje meg a vállátEgyszerűAcél7"1"2.5 "€468.22
F12948 01.5 "2-13 / 16 "Emelje meg a vállátEgyszerűAcél5.25 "3 / 4 "2"-
ajánlatkérés
FSP203711.5 "2-13 / 16 "Emelje meg a vállátcinkAcél5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "€862.35
K14230 41.5 "2-13 / 16 "Emeljen váll nélkülEgyszerűRozsdamentes acél4 13 / 16 "-2"€173.79
L08682 01.25 "2-5 / 16 "Kovácsolt vállEgyszerűRozsdamentes acél7.25 "-4.5 "-
ajánlatkérés
E11851 41.25 "2-5 / 16 "Kovácsolt váll nélkülEgyszerűRozsdamentes acél6 13 / 16 "-4.5 "-
ajánlatkérés
M11524 71.187 "2-1 / 16 "Üres vállEgyszerűRozsdamentes acél3.156 "1 / 2 "3 / 4 "€89.93
F12885 81.187 "2-1 / 16 "Emelje meg a vállátEgyszerűAcél4"1 / 2 "1.5 "€100.18
NSP231341.187 "2-1 / 16 "Üres váll nélkülEgyszerűRozsdamentes acél2 13 / 16 "1 / 2 "3 / 4 "€89.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?