Külső rögzítő kipufogóventilátorok

Szűrő

StílusModellCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.200-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.Ház mélységeHáz magasságaHáz szélességeÁr (ÁFA nélkül)
ASWF-100109984"5-7 / 16 "13.25 "13.25 "€448.09
ASWF-100X1641574"5-7 / 16 "13.25 "13.25 "€474.20
ASWF-1502242076"5-7 / 16 "13.25 "15.5 "€492.89
ASWF-150X3403216"5-5 / 8 "16 1 / 16 "15.5 "€657.18
ASWF-2004003798"5-5 / 8 "16 1 / 16 "15.5 "€748.64

Külső rögzítő kipufogóventilátorok

A külső szerelésű elszívó ventilátorok szellőznek és eltávolítják a felesleges hőt, szagokat és nedvességet, hogy megakadályozzák a penész és a penész növekedését a kereskedelmi konyhákban, épületekben és az iparban. Raptor Supplies olyan külső márkájú kipufogó ventilátorokat kínál, mint például Broan, Fantech és Soler és Palau. Ezek a ventilátorok kívülről szerelhetők fel, a tető bármely oldalfalához, mennyezetéhez vagy oromzatához rögzítve, hogy távol tartsák a zajt a munkaterülettől. Szálcsiszolt alumínium / horganyzott acél ház a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Válasszon a kipufogóventilátorok széles kínálatából, hogy illeszkedjen a 4 és 10 hüvelyk közötti átmérőjű csatornákhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?