HOFFMAN Házfűtők

Ventilátoros fűtőtestek az elektronikus alkatrészek alacsony hőmérséklettől, korróziótól és páralecsapódástól való védelmére. Alumínium konstrukció, amely ellenáll a kedvezőtlen környezetnek, és termosztatikusan szabályozott, golyóscsapágyas ventilátor, amely stabil hőmérsékletet tart fenn

Szűrő

A Hoffman ventilátoros fűtőtestek ventilátoros fűtőberendezések, amelyek alkalmasak a ház állandó hőmérsékletének fenntartására azáltal, hogy megvédik az elektromos, elektronikus és mechanikus berendezéseket a páralecsapódástól, az alacsony hőmérséklettől és a korróziótól.
StílusModellMagasságHosszSzerelési méretFeszültségWattsSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ADAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1152004"€1,291.65
ADAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W2302004"€1,313.84
ADAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1151004"€1,094.65
ADAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2308004.25 "€1,695.12
ADAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1154004.25 "€1,483.67
ADAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1158004.25 "€1,680.24
ADAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2304004.25 "€1,511.15

Jellemzők

  • A Hoffman ventilátoros fűtőtestek alumínium házzal rendelkeznek az extrém hőmérsékletállóság és a tartósság érdekében.
  • Golyóscsapággyal vannak felszerelve, hogy minimálisra csökkentsék a súrlódást működés közben.
  • Ezek a Hoffman-házfűtők négy 10-32-es önmetsző csavarral rendelkeznek a kiváló kezelhetőség érdekében.
  • Ezenkívül kapcsos sorkapocsléceket tartalmaznak olyan csatlakozókkal, amelyek sodrott és tömör vezetéket egyaránt fogadnak.
  • Ezek a ventilátoros fűtőtestek termosztátokkal vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a hőmérséklet beállítását 0 és 100 F között.

Működési mechanizmus

  • A ventilátor hideg levegőt szív be a burkolat aljáról, és keringeti.
  • Áthalad a termosztáton és a fűtőelemen, mielőtt kiengedné a burkolat üregébe.
  • A felmelegített levegő ezután a fűtőegység tetején keresztül távozik.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • CE
  • RoHS
  • REACH

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felszerelni a Hoffman ventilátoros fűtőtesteket?

  • Az optimális hőelosztás érdekében ezeket a Hoffman elektromos fűtőtesteket a lehető legalacsonyabbra kell helyezni a burkolatban.
  • Ezeket a fűtőtesteket nem éghető fémlapra vagy bármilyen fémfelületre kell felszerelni.
  • A sorkapocsnak a fűtőelem alján, a levegőkimeneti nyílásoknak pedig felül kell lennie.
  • A fűtőelem biztonságos működése érdekében a teret mentesen kell tartani minden alkatrésztől, amint azt az ajánlott távolságok jelzik.

Hogyan kell karbantartani ezeket a Hoffman-házfűtőket?

  • A fűtőelem ellenőrzése vagy szervizelése előtt mindig kapcsolja ki az áramellátást.
  • Mivel a ventilátor csapágyai tartósan kenettek és tömítettek, a fűtés általában nem igényel karbantartást.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani ezeknek a házfűtőknek a használatakor?

  • Óvja a vezetékeket éles tárgyakkal, forró felületekkel és vegyszerekkel való érintkezéstől.
  • A figyelmeztető rendszert úgy kell felszerelni, hogy a fűtőberendezés folyamatos működése biztosítva legyen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?