MAHR Elektronikus digitális kijelzők

Szűrő

MAHR -

Elektronikus kijelző, digitális

StílusModellPontosságElőlapTételVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Elektronikus digitális kijelző0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm€680.85
B43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Elektronikus digitális kijelző0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm€525.30
C43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Elektronikus digitális kijelző0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm€398.91
D2033011A standard tartomány 0.5% -a3.42 x 2.77 "Távoli digitális jelző+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€1,078.35
E2033111A standard tartomány 0.5% -a3.42 x 2.77 "Elektronikus digitális kijelző+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€1,331.80
E2033101A standard tartomány 0.5% -a3.42 x 2.77 "Elektronikus digitális kijelző+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€958.24
MAHR -

Elektronikus digitális kijelző +/- 0.040 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2034201AE6FFC€1,037.03
MAHR -

Digitális kijelzős ceruzaszonda AE6FFF-hez

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2033099AE6FFG€792.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?