Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAHR-FEDERAL INC. 2033111 Elektronikus digitális kijelző +/-0.040 In | AE6FFE 5RHJ4

MAHR 2033111 Elektronikus digitális kijelző +/-0.040 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6FFE Típus: 2033111Kereszthivatkozás: 5RHJ4
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
€1,331.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális kijelző
PontosságA standard tartomány 0.5% -a
Előlap3.42 x 2.77 "
Kalibrációs tanúsítványNem
Választék+/- 0.040 "
Felbontás0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)9.22
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságElőlapTételVálasztékFelbontásÁr
MAHR-FEDERAL INC. 4336030 Elektronikus digitális kijelző 0.500 In | AE6FEZ 5RHH2 43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Elektronikus digitális kijelző0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm€680.84
MAHR-FEDERAL INC. 4336020 Elektronikus digitális kijelző 0.500 In | AE6FFA 5RHH3 43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Elektronikus digitális kijelző0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm€525.31
MAHR-FEDERAL INC. 4336010 Elektronikus digitális kijelző 0.500 hüvelykes | AE6FFB 5RHH4 43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Elektronikus digitális kijelző0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm€398.90
MAHR-FEDERAL INC. 2033101 Elektronikus digitális kijelző +/- 0.040 In | AE6FFD 5RHJ3 2033101A standard tartomány 0.5% -a3.42 x 2.77 "Elektronikus digitális kijelző+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€958.25
MAHR-FEDERAL INC. 2033011 Elektronikus digitális kijelző +/- 0.040 In | AE6FFF 5RHJ5 2033011A standard tartomány 0.5% -a3.42 x 2.77 "Távoli digitális jelző+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€1,078.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAHR 2033111 Elektronikus digitális kijelző +/-0.040 hüvelyk
€1,331.80 /Mértékegység