A.R. NORTH AMERICA Elektromos nyomómosók

1.3 - 2 LE motorok és szivattyúk, amelyek képesek 1500 - 2000 psi nyomás leadására 120 V feszültség mellett; ideális szennyeződések és törmelékek eltávolítására a felületekről, valamint járművek és gépek tisztításához. 5-15P, M22-15 és GFCI dugók konfigurációban kapható

Szűrő

A.R. NORTH AMERICA -

Hideg vízmosó

Az AR North America hidegvizes magasnyomású mosói a makacs szennyeződések és törmelékek eltávolítására szolgálnak a felületekről; Ideális járművek és gépek tisztítására. Ezek a nagynyomású mosók univerzális motorral rendelkeznek, 15 és 20 A közötti áramerősséggel, valamint egy triaxiális / triplex dugattyús szivattyúval, amely 1900 psi maximális nyomást képes generálni 1.5 - 2.1 gpm mellett. Rendelkeznek ravaszreteszeléssel, amely megakadályozza a ravasz véletlen bekapcsolását, és állítható szórópisztolyokkal rendelkeznek beépített mosószer-tartállyal/-palackkal. Válasszon a hidegvizes magasnyomású mosók széles kínálatából, amelyek 5-15P és GFCI dugós konfigurációkban kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellDugattyú anyagaAC erősítőkVámértékPlug TypeSzivattyú típusaSzélességÁramlási sebességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AAR767Kerámiai20Nehéz, súlyosGFCITriplex dugattyú15 7 / 10 "2.1 gpm23 "€1,957.71
BAR630Kerámiai19KereskedelmiGFCITriplex dugattyú11 "2.1 gpm13.5 "€1,734.77
CAR383Rozsdamentes acél15Lakó5-15PTengelyirányú12 "1.5 gpm29 "€438.31
A.R. NORTH AMERICA -

Magasnyomású mosógép 2 LE 1900 psi 2.1gpm 120v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AR630-HOTAA8AFQ€1,877.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?