DAYTON Elektromos mennyezeti fűtőberendezések

A Dayton elektromos mennyezeti fűtőberendezéseit rejtett helyiségekben központi fűtési rendszerként tervezték használni, anélkül, hogy fal- vagy padlóterületet foglalna el. Ezek a nagy teherbírású fűtőberendezések beépített T-rudas felfüggesztőkapoccsal rendelkeznek a panelek álmennyezetekhez történő felszereléséhez (lehetővé teszik az egyszerű telepítést). Beépített automatikus visszaállítási hőkapcsolóval rendelkeznek, amely lehetővé teszi az automatikus kikapcsolást és megakadályozza a túlmelegedés veszélyeit. Egyes modellek állítható irányú légáramlással rendelkeznek, hogy a légáramlást a fűtési céloknak megfelelően testre szabhassák. A Dayton elektromos fűtőberendezések süllyesztett és felületre szerelhetők a hatékony működés és a mennyezetre történő könnyű felszerelés érdekében. Automatikus ventilátor késleltető kapcsolóval vannak felszerelve, hogy a kompresszor kikapcsolása után a maradék hűvös levegőt kiszorítsák a csatornarendszerből. Raptor Supplies széles választékát kínálja ezen Dayton elektromos mennyezeti fűtőkészülékek fűtési kapacitása 17100 BtuH-ig 277 VAC-on.

Szűrő

DAYTON -

Elektromos konvekciós mennyezeti fűtők

A Dayton elektromos konvekciós mennyezeti fűtőberendezései ventilátoros levegőt használnak a pontfűtéshez olyan területeken, ahol nagy a hőveszteség, például irodákban és konferenciatermekben. Ezek az elektromos mennyezetfűtők korlátozott alapterületet szabadítanak fel, és külön-külön vagy egymás mellé is felszerelhetők, hogy extra meleget biztosítsanak. Egyes modellek automatikus hőlekapcsoló mechanizmussal vannak felszerelve, amely túlmelegedés esetén lekapcsolja a fűtőtestet, és visszakapcsolja, amikor a hőmérséklet visszatér a normál értékre. Ezek a fűtőtestek felületre vagy süllyesztve szerelhetők, és 1 és 3 fázisú konfigurációkban kaphatók.

StílusModellFáziserősítőkBtuHFeszültségWattsSzélességbefejezMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A54UD2013.12560240 VAC75024 "Fehér porszóró1"€718.58
B2YU38114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200016.5 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,729.71
A54UD1816.32559120 VAC75024 "Fehér porszóró1"€750.18
C54UD1611.61280240 VAC37524 "Fehér porszóró1"€461.87
D54UD1413.11280120 VAC37524 "Fehér porszóró1"€461.87
ajánlatkérés
E2YU37114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200023.75 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,576.29
B2YU42118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250016.5 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,756.21
A54UD2112.72559277 VAC75024 "Fehér porszóró1"€766.30
A54UD1913.62559208 VAC75024 "Fehér porszóró1"€765.95
C54UD1711.41280277 VAC37524 "Fehér porszóró1"€475.12
C54UD1511.81280208 VAC37524 "Fehér porszóró1"€456.22
E2YU41118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250023.75 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,548.23
E2YU361 vagy 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250023.75 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,891.57
E2YU391 vagy 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200023.75 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,795.26
E2YU431 vagy 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250023.75 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,790.06
B2YU401 vagy 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200016.5 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,750.26
B2YU441 vagy 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250016.5 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,805.25
B2YU351 vagy 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250016.5 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,897.60
DAYTON -

Szerelőkeretek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A797V20€216.40
B797V21€240.35
C797V17€172.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?