DAYTON 2YU40 konvekciós mennyezeti fűtés 208v 13700 Btu | AF9KGE

DAYTON 2YU40 konvekciós mennyezeti fűtés 208v 13700 Btu

Raktáron
Tétel: AF9KGE Típus: 2YU40

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,750.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos konvekciós mennyezeti fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik51 fok F
erősítők19.2/14.2/9.6
BtuH13,700/10,200/6800
befejezSemleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés
Magasság5.75 "
Hz60
kW4/3/2
Hossz20 "
Szerelési típusfelületi
Fázis1 vagy 3
Feszültség208
Watts4000/3000/2000
Szélesség16.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.4235
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)62.99
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8516290090

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkBtuHFeszültségWattsSzélességbefejezMagasságÁr
DAYTON 2YU35 Konvekciós mennyezeti fűtés 240v 17 100btu | AC4DKT 2YU351 vagy 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250016.5 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,897.61
DAYTON 2YU36 Konvekciós mennyezeti fűtés 240v 17 100btu | AC4DKU 2YU361 vagy 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250023.75 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,891.57
DAYTON 2YU38 Konvekciós mennyezeti fűtés 277v 13 700btu | AC4DKV 2YU38114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200016.5 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,729.71
DAYTON 2YU39 Konvekciós mennyezeti fűtés 208v 13 700btu | AC4DKW 2YU391 vagy 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200023.75 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,795.26
DAYTON 2YU41 Konvekciós mennyezeti fűtés 277v 17 100btu | AC4DKX 2YU41118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250023.75 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,548.23
DAYTON 2YU42 Konvekciós mennyezeti fűtés 277v 17 100btu | AC4DKY 2YU42118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250016.5 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,756.22
DAYTON 2YU44 konvekciós mennyezeti fűtés 208v 17 100btu | AC4DKZ 2YU441 vagy 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250016.5 "Semleges szürke sült zománc elektrosztatikus festés5.75 "€1,805.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YU40 konvekciós mennyezeti fűtés 208v 13700 Btu
€1,750.25 /Mértékegység