Dobmelegítők

Szűrő

APPROVED VENDOR -

Takaró dobfűtés elektromos 8.7a 115v L78in

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3CDC4AC8LVC€1,872.92
12

Dobmelegítők

A dobfűtőket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a dob tartalmának fagyását azáltal, hogy optimális hőmérsékletet tartanak fenn hideg munkakörnyezetben. Raptor Supplies széles választékát kínálja Basco, Morse dob, Vestil és Briskheat dobmelegítők. Morse dob A fűtőtesteket a zárt dobtartalom olvasztására vagy előmelegítésére tervezték, és fenntartják a viszkozitást, valamint elősegítik a maradék oldódását és csökkentését. Ezek a dobfűtők széles fűtőszalaggal rendelkeznek, amely egyenletesen vezeti a hőt nagy felületen, és egy beépített termosztáttal, amely automatikusan fenntartja az előre beállított hőmérsékletet. Ezek az egységek üvegszállal megerősített szilikongumiból készülnek, amely egyszerre kínál szilárdságot és rugalmasságot a dobok könnyű becsomagolásához. Vestil A dobfűtők segítenek az acéldobok vagy vödrök hatékony felmelegítésében, és könnyen beállítható termosztát-beállítási ponttal rendelkeznek: 50-425 Fahrenheit az acéldobok és 50-160 Fahrenheit-fok a polidobok esetében. Ezek az egységek többszálú földelt fűtőelemmel rendelkeznek az egyenletes hőelosztás érdekében, valamint egy 6 láb hosszú tápkábellel földelt 3-ágúval. Válasszon a dobfűtők széles választékából, amelyek 5, 15, 16, 30 és 55 gallonos dobkapacitású változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?